text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

6400M-52 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Cod Articol 73320AMF
Diametrul exterior (mm) 50
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 100
Înălțime (mm) 62 - 62
Accesorii Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 50
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 100
Înălțime (mm) 62 - 62
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 700
Codul mărfurilor 84662020

Descriere

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Numerele articolelor

Cod Articol 73320AMF
EAN 4020772073329
UBB 500617804538
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 73320
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.