text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-100 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Cod Articol 73403AMF
Diametrul exterior (mm) 50
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 100
Înălțime (mm) 110 - 110
Accesorii Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 50
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 100
Înălțime (mm) 110 - 110
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 1010

Descriere

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Numerele articolelor

Cod Articol 73403AMF
EAN 4020772073404
UBB 500617805295
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 73403
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.