text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 52 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cod Articol 72389AMF
Diametrul exterior (mm) 50
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 100
Înălțime (mm) 52 - 52
Accesorii Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 50
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 100
Înălțime (mm) 52 - 52
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 550

Descriere

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numerele articolelor

Cod Articol 72389AMF
EAN 4020772072384
UBB 500617797294
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 72389
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.