text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-210 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cod Articol 72439AMF
Diametrul exterior (mm) 70
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 170
Înălțime (mm) 210 - 210
Accesorii Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 70
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 170
Înălțime (mm) 210 - 210
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 4300

Descriere

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numerele articolelor

Cod Articol 72439AMF
EAN 4020772072438
UBB 500617797781
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 72439
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.