text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-140 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Cod Articol 72421AMF
Diametrul exterior (mm) 50
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 120
Înălțime (mm) 140 - 140
Accesorii Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 50
Tip de accesorii/componente Alte
Sarcina utilă 120
Înălțime (mm) 140 - 140
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 2560

Descriere

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Numerele articolelor

Cod Articol 72421AMF
EAN 4020772072421
UBB 500617797609
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 72421
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.