text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-9-23 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Cod Articol 372821AMF
Înălțime 23
Tip de accesorii/componente Alte
Lungime (mm) 110
Număr de piese 16
Accesorii Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 23
Tip de accesorii/componente Alte
Lungime (mm) 110
Număr de piese 16
Accesorii Da
Piese Nu
Greutate pe bucată (g) 450

Descriere

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Numerele articolelor

Cod Articol 372821AMF
EAN 4020772372828
UBB 500617881916
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 372821
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.