text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Whetstone 6200J L100xW25xH10 mm diamant N074 roșu


3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J este un diamant flexibil cu liant metalic lipit pe o bază de aluminiu. Pietrele noastre de șlefuit 6220J au un model cu puncte deschise pentru durabilitate și durată lungă de viață, atunci când permit performanța la contururi. pentru fațetarea și ascuțirea de precizie a daltelor, lamelor, cuțitelor și uneltelor din c

Cod Articol 788763M
Lățime 25
Formă Dreptunghiular
Grosime (mm) 10
Lungime (mm) 100
Material Diamond
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 25
Formă Dreptunghiular
Grosime (mm) 10
Lungime (mm) 100
Material Diamond
Adecvat pentru apă Da
Pentru mașină de rectificat Da
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 100

Descriere

3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J este un diamant flexibil cu liant metalic lipit pe o bază de aluminiu. Pietrele noastre de șlefuit 6220J au un model cu puncte deschise pentru durabilitate și durată lungă de viață, atunci când permit performanța la contururi. pentru fațetarea și ascuțirea de precizie a daltelor, lamelor, cuțitelor și uneltelor din carbură utilizați 3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J. Pietrele noastre de șlefuit 6220J asigură o tăiere agresivă cu încărcare redusă. Acestea au un model cu puncte deschise pentru durabilitate și viață lungă, atunci când permit performanța la contururi. Disponibile în gradele M40, M74 și M125.

Numerele articolelor

Cod Articol 788763M
EAN 5010027718937
UBB 500614598505
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 78876
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.