text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

3M Suport Cubitron™ II dm 125 mm M14 cu nervuri


Utilizați 3M™ Ribbed Back Up Pad cu discurile 3M™ Cubitron™ II pentru a îmbunătăți tăierea și durata de viață a discurilor. Tamponul nostru are un model unic de nervuri și este rezistent la temperaturi de peste 212° F (100°C). Ajută la îmbunătățirea eficienței și la reducerea costurilor. maximizați durata de viață și rata de tăiere a discurilor 3M™ Cubi

Cod Articol 1N569583
Dispozitiv de fixare Filete
Dimensiunea conexiunii M14
Diametrul discului de rectificare (mm) 125
Marca 3M
Model EACH
Ambalat la 1

Specificații

Dispozitiv de fixare Filete
Dimensiunea conexiunii M14
Diametrul discului de rectificare (mm) 125
Marca 3M
Model EACH

Descriere

Utilizați 3M™ Ribbed Back Up Pad cu discurile 3M™ Cubitron™ II pentru a îmbunătăți tăierea și durata de viață a discurilor. Tamponul nostru are un model unic de nervuri și este rezistent la temperaturi de peste 212° F (100°C). Ajută la îmbunătățirea eficienței și la reducerea costurilor. maximizați durata de viață și rata de tăiere a discurilor 3M™ Cubitron™ II utilizând cu acestea 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad. atunci când sunt asociate cu discurile 3M Cubitron II, plăcuțele noastre de rezervă ajută la eficientizarea proceselor, reducând totodată costurile.

Numerele articolelor

Cod Articol 1N569583
EAN 4046719531943
UBB 500634252638
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 64861
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.