text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

3M Suport Cubitron™ II dm 115 mm M14 cu nervuri


Utilizați 3M™ Ribbed Back Up Pad cu discurile 3M™ Cubitron™ II pentru îmbunătățirea tăierii și a duratei de viață a discului. Tamponul nostru are un model unic de nervuri și este rezistent la temperaturi de peste 212° F (100°C). Ajută la îmbunătățirea eficienței și la reducerea costurilor. maximizați durata de viață și rata de tăiere a discurilor 3M™ Cu

Cod Articol 9O620409
Dispozitiv de fixare Filete
Dimensiunea conexiunii M14
Diametrul discului de rectificare (mm) 115
Marca 3M
Model EACH
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Dispozitiv de fixare Filete
Dimensiunea conexiunii M14
Diametrul discului de rectificare (mm) 115
Marca 3M
Model EACH

Descriere

Utilizați 3M™ Ribbed Back Up Pad cu discurile 3M™ Cubitron™ II pentru îmbunătățirea tăierii și a duratei de viață a discului. Tamponul nostru are un model unic de nervuri și este rezistent la temperaturi de peste 212° F (100°C). Ajută la îmbunătățirea eficienței și la reducerea costurilor. maximizați durata de viață și rata de tăiere a discurilor 3M™ Cubitron™ II utilizând cu acestea 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad. atunci când sunt asociate cu discurile 3M Cubitron II, plăcuțele noastre de rezervă ajută la eficientizarea proceselor, reducând totodată costurile.

Numerele articolelor

Cod Articol 9O620409
EAN 4046719523832
UBB 500634252489
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 64860
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.