text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

3M Bandă de șlefuit Roșu 13 x 610mm


Banda de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SE este proiectată și construită pentru a dura. Curelele noastre sunt construite pentru a dura, fiind alcătuite din fibre nețesute ranforsate cu rășină care rezistă la uzură și margini ascuțite atunci când sunt utilizate pentru curățarea, amestecarea, debavurarea și finisarea unei varietăți de metale. utilizați cureaua de condiționare a suprafeței Scotch-Brite™ durabilă pentru aplicații cu întindere redusă, cum ar fi curățarea, amestecarea, debavurarea și finisarea tuturor tipurilor de metale. curelele noastre sunt construite pentru a dura, fiind alcătuite din fibre nețesute ranforsate cu rășină care rezistă la încărcare, de asemenea, la subtăierea sau gubuirea piesei. Acestea utilizează un abraziv din oxid de aluminiu de calitate grosieră, care taie rapid pe durata de viață a benzii, menținând în același timp o durabilitate superioară a marginilor. Toate aceste benzi sunt potrivite pentru aplicații cu întindere redusă. Am inclus, de asemenea, o țesătură (scrim) în produsele noastre de condiționare, încorporată în structura de nailon, pentru rezistență și durabilitate suplimentare în prelucrarea marginilor, debavurare și amestecare eficientă a tuturor tipurilor de metale. Materialul nețesut combinat cu granulația abrazivă este o modalitate ideală de a adăuga un finisaj excelent sau de a îndepărta bavurile. Benzile noastre de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite SE utilizează un abraziv grosier din oxid de aluminiu, care oferă o rată de tăiere rapidă și o durată lungă de viață. Acest mineral este un abraziv rezistent, durabil, care se auto-fracturează continuu în timpul utilizării, pentru a expune muchii de tăiere proaspete. Prin comparație, abrazivele tradiționale, cum ar fi granatul, se uzează rapid odată cu utilizarea. Abrazivul din oxid de aluminiu taie rapid, având duritate, rezistență și retenție scăzută a căldurii, fiind potrivit pentru o varietate de substraturi și ideal pentru șlefuire, șlefuire și finisare. șlefuitoarele cu bandă sunt utilizate pentru șlefuirea, șlefuirea și finisarea rapidă pe o varietate de suprafețe. În funcție de materialul prelucrat, roțile și discurile de șlefuit se pot înfundă, ceea ce le face rapid mai puțin eficiente, în timp ce șlefuitoarele cu bandă continuă să șlefuiască fără a se înfundă, deoarece canelurile mici din banda abrazivă se deschid pe măsură ce se deplasează în jurul arcului roții motoare.

Cod Articol 653513M
Lățime 13
Tip -
Lungime (mm) 610
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 13
Tip -
Lungime (mm) 610
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru metal Da
Fixare cu cârlig și buclă Da
Tipul de particule Corundum
Dispersie Open
Finețea țesăturii nețesute Finete medie
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 534.8
Codul mărfurilor 68053000

Descriere

Banda de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SE este proiectată și construită pentru a dura. Curelele noastre sunt construite pentru a dura, fiind alcătuite din fibre nețesute ranforsate cu rășină care rezistă la uzură și margini ascuțite atunci când sunt utilizate pentru curățarea, amestecarea, debavurarea și finisarea unei varietăți de metale. utilizați cureaua de condiționare a suprafeței Scotch-Brite™ durabilă pentru aplicații cu întindere redusă, cum ar fi curățarea, amestecarea, debavurarea și finisarea tuturor tipurilor de metale. curelele noastre sunt construite pentru a dura, fiind alcătuite din fibre nețesute ranforsate cu rășină care rezistă la încărcare, de asemenea, la subtăierea sau gubuirea piesei. Acestea utilizează un abraziv din oxid de aluminiu de calitate grosieră, care taie rapid pe durata de viață a benzii, menținând în același timp o durabilitate superioară a marginilor. Toate aceste benzi sunt potrivite pentru aplicații cu întindere redusă. Am inclus, de asemenea, o țesătură (scrim) în produsele noastre de condiționare, încorporată în structura de nailon, pentru rezistență și durabilitate suplimentare în prelucrarea marginilor, debavurare și amestecare eficientă a tuturor tipurilor de metale. Materialul nețesut combinat cu granulația abrazivă este o modalitate ideală de a adăuga un finisaj excelent sau de a îndepărta bavurile. Benzile noastre de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite SE utilizează un abraziv grosier din oxid de aluminiu, care oferă o rată de tăiere rapidă și o durată lungă de viață. Acest mineral este un abraziv rezistent, durabil, care se auto-fracturează continuu în timpul utilizării, pentru a expune muchii de tăiere proaspete. Prin comparație, abrazivele tradiționale, cum ar fi granatul, se uzează rapid odată cu utilizarea. Abrazivul din oxid de aluminiu taie rapid, având duritate, rezistență și retenție scăzută a căldurii, fiind potrivit pentru o varietate de substraturi și ideal pentru șlefuire, șlefuire și finisare. șlefuitoarele cu bandă sunt utilizate pentru șlefuirea, șlefuirea și finisarea rapidă pe o varietate de suprafețe. În funcție de materialul prelucrat, roțile și discurile de șlefuit se pot înfundă, ceea ce le face rapid mai puțin eficiente, în timp ce șlefuitoarele cu bandă continuă să șlefuiască fără a se înfundă, deoarece canelurile mici din banda abrazivă se deschid pe măsură ce se deplasează în jurul arcului roții motoare.

Numerele articolelor

Cod Articol 653513M
EAN 4001895492365
UBB 500614756178
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 65351
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.