text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Saltea de protecție 4300 Transparent 0,60 x 1,15m


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 este un covor de unică folosință pentru colectarea prafului, format din 40 de foi acoperite cu un adeziv sensibil la presiune. Suprafața cu aderență ridicată îndepărtează praful și particulele mici de pe tălpile pantofilor și roțile cărucioarelor. Atunci când stratul superior este contaminat, acesta este pur și simplu

Cod Articol N43CL6153M
Lățime 600
Lungime (mm) 1150
Antiderapant Da
Marca 3M
Model 4300
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 600
Lungime (mm) 1150
Antiderapant Da
Marca 3M
Model 4300

Descriere

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 este un covor de unică folosință pentru colectarea prafului, format din 40 de foi acoperite cu un adeziv sensibil la presiune. Suprafața cu aderență ridicată îndepărtează praful și particulele mici de pe tălpile pantofilor și roțile cărucioarelor. Atunci când stratul superior este contaminat, acesta este pur și simplu desprins pentru a expune următorul strat proaspăt de adeziv, gata de utilizare imediată. Covorașul poate fi așezat direct pe orice suprafață curată a podelei și, având un profil redus, nu are nevoie de margini sau rame. Acesta este conceput pentru a ajuta la protejarea zonelor curate în care curățenia și igiena sunt factori critici.

Numerele articolelor

Cod Articol N43CL6153M
UBB 500614775145
UNSPSC 32151805
Nr. articol producător N43CL615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.