text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

3M Salopetă de unică folosință 4532+ CW 2XL Alb


Salopeta de protecție 3M™ 4532+ are un tratament specializat unic al materialului, care oferă o rezistență sporită la lichide cu un plus de respingere a uleiului și alcoolului. Certificată pentru tipul 5 pentru particule periculoase și tipul 6 pentru stropi chimici limitați, aceasta oferă confortul moale și super respirabil al unui SSMMS cu performanțe

Cod Articol 1K832947
Culoare Alb
Izolat Nu
Rezistență la ulei Da
Rezistent la substanțe chimice Da
Versiune antistatică Da
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Alb
Izolat Nu
Rezistență la ulei Da
Rezistent la substanțe chimice Da
Versiune antistatică Da
Material Polipropilenă (PP)
Versiune ignifugată Nu
Închidere cu buton Nu
Capotă detașabilă Nu
Potrivit pentru suprapresiune Nu
Strâns la fluid Da
De unică folosință Da
Tip de echipare Potrivire lungă
Respingător de apă Da
Dimensiune (SUA/CA) XXL
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu benzi reflectorizante Nu
Sex Unisex
Greutatea materialului (g/m²) 52
Protecție împotriva apei/umezelii în conformitate cu EN 343 Nu
Protecție împotriva avertismentelor în conformitate cu EN ISO 20471 Nu
Protecție împotriva căldurii și flăcării conform EN 11612 Nu
Se poate spăla la mașină Nu
Protecție la sudură conform EN 11611 Nu
Etanșitate la gaz Nu
Cu conexiune pentru aer proaspăt Nu
Marca 3M

Descriere

Salopeta de protecție 3M™ 4532+ are un tratament specializat unic al materialului, care oferă o rezistență sporită la lichide cu un plus de respingere a uleiului și alcoolului. Certificată pentru tipul 5 pentru particule periculoase și tipul 6 pentru stropi chimici limitați, aceasta oferă confortul moale și super respirabil al unui SSMMS cu performanțe îmbunătățite la lichide asociate în mod normal cu un laminat.Utilizați 3M™ Protective Coverall 4532+ pentru protecție împotriva stropirii chimice limitate, lichide și prafuri toxice, inclusiv particule nucleare. Acesta îndeplinește o varietate de standarde pentru îmbrăcăminte de protecție chimică, inclusiv EN 1149 Protecție antistatică, EN 1073-2 Rezistență la particule nucleare, EN ISO 13688, Tip 6 Stropi de lichid EN 13034 și Tip 5 Praf EN ISO 13982-1. Îl puteți identifica cu ușurință cu triunghiul albastru deschis din costumul albastru care este fabricat din același SSMMS de 52 gsm ca și restul. Această salopetă include doar un tratament specializat al materialului care oferă o respingere îmbunătățită a lichidelor, cu performanțe sporite la uleiuri și alcool. Salopeta de protecție 3M 4532+ este moale și respirabilă, dar robustă și puternică, având o greutate de 52 gsm. Este fabricat din SSMMS, care este un strat de Spunbond pe partea interioară și un strat dublu pe partea exterioară și 2 straturi de material meltblown în mijloc. Spunbond-ul acționează ca rezistență netedă și protecție împotriva stropilor, în timp ce straturile Meltblown oferă o rețea complexă multistratificată de microfibre care filtrează particulele uscate. Ușor, respirabil și foarte ușor, materialul nețesut permite eliberarea mai ușoară a căldurii și umidității corpului, oferind o purtare confortabilă prelungită pentru o productivitate sporită la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1K832947
EAN 4046719833726
UBB 500694481291
UNSPSC 46180000
Nr. articol producător 4532WXXL
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.