text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Safety goggles 71361-00001M Clear


Ochelarii de protecție 3M™ Modul-R™ oferă o acoperire extinsă cu o vizieră de impact opțională inclusă pentru a ajuta la asigurarea unei protecții suplimentare. Un sistem de ventilație deschis sau închis ajută la minimizarea ceții și poate fi răsturnat în sus în poziția de așteptare. pentru ochelari de protecție ușori cu un sistem de ventilație de înalt

Cod Articol 8P707086
Design Ochelari cu lentile duble
Greutate 110
Reglabil Da
Sticlă liberă Nu
Montare pe ochelari de vedere Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Ochelari cu lentile duble
Greutate 110
Reglabil Da
Sticlă liberă Nu
Montare pe ochelari de vedere Da
Cu clapete laterale și superioare Da
Material sticlă Polycarbonate (PC)
Rezistent la zgârieturi Da
Anti-ceață Da
Culoarea lentilei (lentilelor) Incolor
Oglindă cu oglindă Nu
Ochelari antireflex Nu
Tipul de aerisire Indirect
Cadru material Plastic
Marca 3M
Model Fahrenheit

Descriere

Ochelarii de protecție 3M™ Modul-R™ oferă o acoperire extinsă cu o vizieră de impact opțională inclusă pentru a ajuta la asigurarea unei protecții suplimentare. Un sistem de ventilație deschis sau închis ajută la minimizarea ceții și poate fi răsturnat în sus în poziția de așteptare. pentru ochelari de protecție ușori cu un sistem de ventilație de înaltă performanță, utilizați ochelarii de protecție 3M™ Modul-R™, 71361-00001. ochelarii noștri de protecție sunt realizați cu un corp din elastomer termoplastic (TPE) și dispun de un sistem de ventilație de înaltă performanță care ajută la depășirea problemelor de ceată, menținând lichidele și praful în afara ochelarilor. Lentilele din policarbonat transparent sunt curbate, oferind un câmp vizual fără distorsiuni, cu un strat anti-zgârieturi și anti-ceață pentru o durabilitate sporită și o vizibilitate îmbunătățită. sunt compatibile cu 3M Modul-R™ Half Visor.

Numerele articolelor

Cod Articol 8P707086
EAN 4046719305179
UBB 500694466284
UNSPSC 46180000
Nr. articol producător MODLRGOG
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.