text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Rolă hârtie abrazivă 618 115 mm x 50m granulație 180 pentru vopsea/metal SiC


3M™ Paper Roll 618 este un abraziv mineral din carbură de siliciu pe un suport flexibil cu un strat anti-încărcare Free-Cut. Rolele noastre de hârtie oferă o tăiere ascuțită, agresivă și un finisaj fin.utilizați 3M™ Paper Roll 618 pentru a oferi o tăiere ascuțită, agresivă și un finisaj fin. Rulourile noastre 618 au un suport flexibil și conformabil rez

Cod Articol 046603M
Lățime 115
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 115
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Materialul suportului Hârtie
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Granulație în conformitate cu CAMI 180
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 2406.5

Descriere

3M™ Paper Roll 618 este un abraziv mineral din carbură de siliciu pe un suport flexibil cu un strat anti-încărcare Free-Cut. Rolele noastre de hârtie oferă o tăiere ascuțită, agresivă și un finisaj fin.utilizați 3M™ Paper Roll 618 pentru a oferi o tăiere ascuțită, agresivă și un finisaj fin. Rulourile noastre 618 au un suport flexibil și conformabil rezistent la apă, în plus față de un strat antiîncărcare Free-Cut.

Numerele articolelor

Cod Articol 046603M
EAN 5010027121683
UBB 500614549763
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 04660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.