text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hârtie de finisare 314D 38 x 25m P120


3M™ Utility Cloth Roll 314D este foaia noastră de șlefuire ușoară din pânză, care utilizează un abraziv din oxid de aluminiu și este disponibilă într-o gamă de grade. Suportul din pânză este flexibil și durabil pentru a rezista la utilizarea intensă și este potrivit pentru multe sarcini tipice de debavurare, amestecare și reparare. pentru debavurarea, a

Cod Articol 7Z566814
Lățime 38
Tip Roll
Lungime (mm) 25000
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 38
Tip Roll
Lungime (mm) 25000
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 120
Marca 3M
Model RLS

Descriere

3M™ Utility Cloth Roll 314D este foaia noastră de șlefuire ușoară din pânză, care utilizează un abraziv din oxid de aluminiu și este disponibilă într-o gamă de grade. Suportul din pânză este flexibil și durabil pentru a rezista la utilizarea intensă și este potrivit pentru multe sarcini tipice de debavurare, amestecare și reparare. pentru debavurarea, amestecarea și repararea eficientă a finisajelor metalice, utilizați 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Rulourile noastre de pânză pot fi utilizate și pe lemn și plastic. Acestea au un abraziv din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă, care este disponibil într-o gamă de grade. Rulourile de pânză sunt flexibile și durabile - concepute pentru a rezista la utilizare intensă. Benzile pot fi rupte la dimensiune și înfășurate în jurul pieselor circulare, răsucite pentru a se potrivi cilindrilor sau pliate pentru a ajunge în colțuri și locuri înguste care altfel s-ar putea dovedi inaccesibile. Utilizați cârpele 314D pentru șlefuirea manuală într-o mare varietate de sarcini și aplicații. Acestea vin în ambalaje practice, ușor de transportat.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z566814
EAN 4046719185221
UBB 500634237894
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 62875
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.