text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

3M Hârtie de finisare 241UZ 115mm x 50m


Rola de hârtie 3M™ 241UZ are un strat antistatic care reduce încărcarea și un suport stabil rezistent la rupere. Rulourile noastre 241UZ sunt utile pentru îndepărtarea mare a stocului și pentru a lăsa un finisaj bun pe lemn.utilizați 3M™ Paper Roll 241UZ pentru îndepărtarea mare a stocului și pentru a lăsa un finisaj bun pe lemn. Rulourile noastre de hâ

Cod Articol 611763M
Lățime 115
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Potrivit pentru lemn Da
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 115
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Potrivit pentru lemn Da
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca 3M
Type Finishing Paper Roll

Descriere

Rola de hârtie 3M™ 241UZ are un strat antistatic care reduce încărcarea și un suport stabil rezistent la rupere. Rulourile noastre 241UZ sunt utile pentru îndepărtarea mare a stocului și pentru a lăsa un finisaj bun pe lemn.utilizați 3M™ Paper Roll 241UZ pentru îndepărtarea mare a stocului și pentru a lăsa un finisaj bun pe lemn. Rulourile noastre de hârtie 241UZ au un strat antistatic care reduce încărcarea și un suport stabil rezistent la rupere.

Numerele articolelor

Cod Articol 611763M
EAN 4001895843600
UBB 500614573342
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 61176
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.