text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hârtie de finisare 241UZ 115mm x 50m


Rola de hârtie 3M™ 241UZ are un strat antistatic care reduce încărcarea și un suport stabil rezistent la rupere. Rulourile noastre 241UZ sunt utile pentru îndepărtarea mare a stocului și pentru a lăsa un finisaj bun pe lemn.utilizați 3M™ Paper Roll 241UZ pentru îndepărtarea mare a stocului și pentru a lăsa un finisaj bun pe lemn. Rulourile noastre de hâ

Cod Articol 611753M
Lățime 115
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Marca 3M
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 115
Tip Roll
Lungime (mm) 50000
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 9361.3
Type Finishing Paper Roll

Descriere

Rola de hârtie 3M™ 241UZ are un strat antistatic care reduce încărcarea și un suport stabil rezistent la rupere. Rulourile noastre 241UZ sunt utile pentru îndepărtarea mare a stocului și pentru a lăsa un finisaj bun pe lemn.utilizați 3M™ Paper Roll 241UZ pentru îndepărtarea mare a stocului și pentru a lăsa un finisaj bun pe lemn. Rulourile noastre de hârtie 241UZ au un strat antistatic care reduce încărcarea și un suport stabil rezistent la rupere.

Numerele articolelor

Cod Articol 611753M
EAN 4001895843594
UBB 500614573268
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 61175
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.