text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hârtie de șlefuit 230X280MM P150

Cod Articol 0X459133
Marca 3M
Rază prindere 230
Lăţime (mm) 280
Model SHTS

Specificații

Marca 3M
Rază prindere 230
Lăţime (mm) 280
Model SHTS

Descriere

Foaia de hârtie 3M™ Wetordry™ 734 este fabricată dintr-un material ascuțit și abraziv din carbură de siliciu, cu un suport din hârtie rezistentă la apă, flexibilă și conformabilă. Foile noastre 734 au o durată lungă de viață și o calitate bună a suprafeței. utilizați 3M™ Wetordry™ Paper Sheet 734 pe suprafețe laminate și acoperite, materiale de umplutură, metale, materiale plastice, acrilice și alte materiale cu suprafață solidă. Foile noastre de hârtie 734 sunt fabricate dintr-un mineral ascuțit și abraziv din carbură de siliciu, care asigură o durată lungă de viață a produsului și o calitate bună a suprafeței. Sunt acoperite cu o hârtie rezistentă la apă, flexibilă și conformabilă, pentru o manipulare mai ușoară. folosiți-le pentru șlefuirea cu mâna liberă a lambriurilor, suprafețelor lăcuite și componentelor metalice.

Numerele articolelor

Cod Articol 0X459133
EAN 5010027553910
UBB 500634234669
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 02019S
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.