text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hârtie de șlefuit 115X150MM


Tampoanele de mână Scotch-Brite™ pretăiate pe rolă sunt fabricate dintr-un abraziv foarte fin din oxid de aluminiu care taie rapid și fin, lăsând o suprafață netedă și finisată. Rulourile noastre combină flexibilitatea cu o acțiune de tăiere eficientă și un control manual precis la lucrări de curățare dificile sau pentru a produce rezultate fine de finisare după fiecare utilizare. utilizați Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll la multe sarcini și pe o mare varietate de materiale. Tampoanele noastre de mână vin sub formă de rolă, pretăiate la intervale regulate pentru confort. Acestea produc rezultate fine de finisare după fiecare utilizare și sunt o alternativă puternică la vata de oțel, perii de sârmă, șmirghel și alte produse nețesute pentru lucrări dificile de curățare sau finisare. tampoanele combină flexibilitatea cu o acțiune eficientă de tăiere, un control precis al mâinii și, spre deosebire de vata de oțel, nu se sfărâmă sau ruginesc în timpul sau după, și nici nu creează așchii fine de metal. Tampoanele de mână curăță, finisează, granulează, denib și defrișează. abrazivii noștri foarte fini din oxid de aluminiu taie rapid și fin, lăsând o suprafață netedă, finisată. Materialul nețesut, cu pânză deschisă, rezistă la încărcare și poate fi folosit uscat, cu apă sau solvenți, și clătit pentru reutilizare. Tampoanele pot fi utilizate cu un bloc de tampoane manuale pentru finisare uniformă sau pe o șlefuitoare în linie pentru a acoperi suprafețe mari. Produsele abrazive industriale Scotch-Brite™ sunt produse unice de condiționare a suprafețelor cu abrazivi încorporați în nylon nețesut sau alte fibre sintetice. Combinarea abrazivilor în fibre creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe durata de viață a produsului. Materialul cu pânză deschisă este rezistent la sarcină și menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor. tampoanele de mână pot fi pliate, stivuite sau rulate pentru curățare sau condiționare eficientă pe suprafețe plane, neregulate sau conturate.

Cod Articol 610923M
Lățime 150
Tip Rectangle
Lungime (mm) 115
Rezistent la apă Da
Materialul suportului Material nețesut
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 150
Tip Rectangle
Lungime (mm) 115
Rezistent la apă Da
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru sticlă Da
Tipul de particule Corundum
Dispersie Open
Finețea țesăturii nețesute Finete foarte fină
Marcă 3M
Greutate pe bucată (g) 1883.6
Codul mărfurilor

Descriere

Tampoanele de mână Scotch-Brite™ pretăiate pe rolă sunt fabricate dintr-un abraziv foarte fin din oxid de aluminiu care taie rapid și fin, lăsând o suprafață netedă și finisată. Rulourile noastre combină flexibilitatea cu o acțiune de tăiere eficientă și un control manual precis la lucrări de curățare dificile sau pentru a produce rezultate fine de finisare după fiecare utilizare. utilizați Scotch-Brite™ Hand Pad Pre-Cut on a Roll la multe sarcini și pe o mare varietate de materiale. Tampoanele noastre de mână vin sub formă de rolă, pretăiate la intervale regulate pentru confort. Acestea produc rezultate fine de finisare după fiecare utilizare și sunt o alternativă puternică la vata de oțel, perii de sârmă, șmirghel și alte produse nețesute pentru lucrări dificile de curățare sau finisare. tampoanele combină flexibilitatea cu o acțiune eficientă de tăiere, un control precis al mâinii și, spre deosebire de vata de oțel, nu se sfărâmă sau ruginesc în timpul sau după, și nici nu creează așchii fine de metal. Tampoanele de mână curăță, finisează, granulează, denib și defrișează. abrazivii noștri foarte fini din oxid de aluminiu taie rapid și fin, lăsând o suprafață netedă, finisată. Materialul nețesut, cu pânză deschisă, rezistă la încărcare și poate fi folosit uscat, cu apă sau solvenți, și clătit pentru reutilizare. Tampoanele pot fi utilizate cu un bloc de tampoane manuale pentru finisare uniformă sau pe o șlefuitoare în linie pentru a acoperi suprafețe mari. Produsele abrazive industriale Scotch-Brite™ sunt produse unice de condiționare a suprafețelor cu abrazivi încorporați în nylon nețesut sau alte fibre sintetice. Combinarea abrazivilor în fibre creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe durata de viață a produsului. Materialul cu pânză deschisă este rezistent la sarcină și menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor. tampoanele de mână pot fi pliate, stivuite sau rulate pentru curățare sau condiționare eficientă pe suprafețe plane, neregulate sau conturate.

Numerele articolelor

Cod Articol 610923M
EAN 3134375426589
UBB 500614749173
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 61092
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.