text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Foaie abrazivă 158 x 224mm


Foaia de curățare și finisare Scotch-Brite™ utilizează o pânză nețesută conformabilă și o varietate de tipuri de minerale pentru amestecare, curățare și finisare. Foile noastre de curățare și finisare sunt flexibile - ceea ce le face eficiente pentru utilizarea în zone greu accesibile pentru a produce un finisaj uniform. curăță, amestecă și condiționeaz

Cod Articol 4O176376
Lățime 158
Tip Alte
Lungime (mm) 224
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru lemn Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 158
Tip Alte
Lungime (mm) 224
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru lemn Da
Marca 3M
Type Sanding Sheet

Descriere

Foaia de curățare și finisare Scotch-Brite™ utilizează o pânză nețesută conformabilă și o varietate de tipuri de minerale pentru amestecare, curățare și finisare. Foile noastre de curățare și finisare sunt flexibile - ceea ce le face eficiente pentru utilizarea în zone greu accesibile pentru a produce un finisaj uniform. curăță, amestecă și condiționează eficient metalul, lemnul, compozitele și suprafețele avansate cu Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet. Foile noastre de curățare și finisare sunt, de asemenea, aplicabile pentru pregătirea vopselei. foile multi-utilizare Scotch-Brite Clean and Finish sunt utile pentru dulgherie, prelucrarea personalizată a lemnului, frezare, mobilier, fabricarea metalelor, prelucrarea primară a lemnului și a panourilor. Lavabile și reutilizabile, aceste foi nețesute, cu pânză deschisă, rezistă la încărcare pentru a oferi continuu proprietăți de condiționare constante pe toată durata de viață a produsului. Aceste foi de 152,4 mm x 228,6 mm pot fi utilizate manual pentru un control precis, cu un bloc de tampon manual pentru finisare uniformă sau pe un șlefuitor în linie pentru acoperirea unei suprafețe mari. pot fi pliate, stivuite sau rulate pentru curățare sau condiționare eficientă pe suprafețe plane, neregulate sau conturate. foile Scotch-Brite Clean and Finish sunt disponibile cu carbură de siliciu, oxid de aluminiu sau mineral abraziv talc. Carbura de siliciu este un mineral sintetic care este foarte ascuțit și utilizat în mod obișnuit pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi pregătirea și finisarea vopselei. Oxidul de aluminiu este un mineral dur, blocant, care asigură o rată de tăiere ridicată și o durată de viață lungă. În timp ce carbura de siliciu se descompune mai repede decât oxidul de aluminiu, aceasta produce un finisaj mai fin. Talcul este un abraziv blând care poate fi utilizat pentru a obține un finisaj satinat sau cu polish pentru a crea un finisaj foarte lucios în aplicațiile de frecare a stratului superior. abrazivii Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor cu abrazivi încorporați într-o matrice de fibre nețesute. Combinarea abrazivilor și a materialului nețesut creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul nețesut funcționează la rece și este rezistent la încărcare, ceea ce menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 4O176376
UBB 500717094014
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 7486A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.