text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

3M EARMUFF BLACK H505B


Căștile de protecție pentru sudură 3M™ PELTOR™ H505B se potrivesc la gât cu un profil redus și sunt concepute pentru a fi utilizate cu căști de sudură precum casca noastră de sudură 3M™ Speedglas™ seria 9100. Protecția de 24 dB asigură atenuarea moderată necesară în majoritatea aplicațiilor de sudare. obțineți o protecție confortabilă a auzului atunci c

Cod Articol 2J940655
Culoare negru
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 17
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare negru
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 17
Bluetooth Nu
Bandă de cap din material Alte
Tip de transport Curea de gât
Anulare activă a zgomotului Nu
Perne înlocuibile Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu radio Nu
Marca 3M
Model Peltor
Type XA007704639

Descriere

Căștile de protecție pentru sudură 3M™ PELTOR™ H505B se potrivesc la gât cu un profil redus și sunt concepute pentru a fi utilizate cu căști de sudură precum casca noastră de sudură 3M™ Speedglas™ seria 9100. Protecția de 24 dB asigură atenuarea moderată necesară în majoritatea aplicațiilor de sudare. obțineți o protecție confortabilă a auzului atunci când sudați cu căștile de protecție pentru sudură 3M™ PELTOR™ H505B. Acestea sunt special concepute pentru a fi utilizate cu căști de sudură, cum ar fi casca de sudură 3M™ Speedglass™ Welding Helmet Series 9100 și au un design modern, elegant, cu cupă subțire. Nu numai că arată bine, designul cu profil redus se potrivește bine sub majoritatea căștilor de sudură, precum și o cupă semi-moale care minimizează transmiterea sunetului de zgârieturi, care poate fi o distragere a atenției.căștile noastre de protecție pentru sudură cu bandă pentru gât sunt certificate CE și testate conform EN 352 și reduc nivelurile de zgomot cu până la 24 dB. Pernele din spumă moale ajută la scăderea presiunii în jurul urechilor, făcându-le confortabile de purtat pentru perioade lungi. Cu o suspensie în două puncte pentru o distribuție echilibrată a presiunii, această antifonieră avansată oferă protecția confortabilă de care au nevoie profesioniștii. pernele și inserțiile din spumă sunt disponibile ca kit de igienă, sunt ușor de înlocuit dacă sunt uzate sau deteriorate, prelungind durata de viață a produsului.

Numerele articolelor

Cod Articol 2J940655
EAN 4046719509201
UBB 500694383026
UNSPSC 46180000
Nr. articol producător H505B
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.