text.skipToContent text.skipToNavigation

3M DOUBLE SIDED TAPE TRANSP 22MM X 50M


Providing versatility with purpose with the capability to bond to a wide variety of substrates from high to low surface energy.

Cod Articol 4L885815
Culoare Incolor
Lățime 12
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.2
Autoextincție Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Incolor
Lățime 12
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.2
Autoextincție Nu
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 50
Material Hartie creponata
Rezistență la temperatură (°C) 160 - 160
Fotoluminescentă (strălucește în întuneric) Nu
Transparent Da
Izolație Nu
Potrivit pentru înaltă tensiune Nu
Vulcanizare Nu
Autoadezivitate/amalgamare Da
Fluorescentă Nu
Marca 3M

Descriere

3M™ Double Coated Tape GPT-020F is a transparent double coated pressure sensitive adhesive tape with clear polyester carrier delivered on a BOPP film liner. 3M™ Double Coated Tape GPT-020F is a transparent, 200 micron (8 mil) thick, modified solventless acrylic adhesive with a white printed BOPP film liner with a red 3M logo. 3M™ Double Coated Tape GPT-020F combines a high level of peel and shear performance enabling high adhesion to a wide variety of substrates, both to high and some low surface energy materials. It offers high initial tack and humidity resistance, providing easy handling and converting due to the film liner delivery. Provides high temperature resistance 190˚C (375˚F) short term and 90˚C (195˚F) long term.

Numerele articolelor

Cod Articol 4L885815
EAN 4064035052980
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 7100269834
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.