text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Tarcza do cięcia T42 230X2,5X22,23


Tarcza do cięcia 3M™ Cubitron™ II zawiera precyzyjnie ukształtowane ziarno ceramiczne 3M, które zapewnia wyjątkowo szybkie cięcie i długą żywotność tarczy do cięcia niemal wszystkich materiałów. Nasze tarcze do cięcia przewyższają inne tarcze zarówno pod względem wydajności, jak i trwałości, zapewniając znaczny wzrost produktywności. Używaj tarcz do cięcia 3M™ Cubitron™ II, aby zapewnić wyjątkowo ostre, szybkie cięcie, które trwa znacznie dłużej niż w przypadku innych tarcz. Nasze tarcze do cięcia są zwykle używane do przecinania metali, takich jak blacha samochodowa lub morska, rury ze stali nierdzewnej, rury wydechowe, zaciski i zardzewiałe elementy złączne. Tarcze te zawierają precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M, które tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub strugać jak tradycyjne materiały ścierne. Punkty te stale samoostrzą się podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Produkty Cubitron II są znacznie trwalsze niż ich konwencjonalne ceramiczne odpowiedniki, zapewniając wysoką wydajność w zastosowaniach produkcyjnych. Tarcze tnące są mocowane do narzędzia do cięcia (sprzedawanego oddzielnie) i muszą być zawsze używane z osłoną tarczy dla bezpieczeństwa. Tarcze muszą mieć maksymalną prędkość roboczą większą lub równą maksymalnej prędkości używanego elektronarzędzia i muszą być używane z osłoną tarczy, która pasuje do rozmiaru tarczy tnącej.

Article number 2B869880
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 36
Packed per 1

Specifications

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Ceramika
Marka 3M
O (max.) Cubitron II

Description

Tarcza do cięcia 3M™ Cubitron™ II zawiera precyzyjnie ukształtowane ziarno ceramiczne 3M, które zapewnia wyjątkowo szybkie cięcie i długą żywotność tarczy do cięcia niemal wszystkich materiałów. Nasze tarcze do cięcia przewyższają inne tarcze zarówno pod względem wydajności, jak i trwałości, zapewniając znaczny wzrost produktywności. Używaj tarcz do cięcia 3M™ Cubitron™ II, aby zapewnić wyjątkowo ostre, szybkie cięcie, które trwa znacznie dłużej niż w przypadku innych tarcz. Nasze tarcze do cięcia są zwykle używane do przecinania metali, takich jak blacha samochodowa lub morska, rury ze stali nierdzewnej, rury wydechowe, zaciski i zardzewiałe elementy złączne. Tarcze te zawierają precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M, które tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub strugać jak tradycyjne materiały ścierne. Punkty te stale samoostrzą się podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Produkty Cubitron II są znacznie trwalsze niż ich konwencjonalne ceramiczne odpowiedniki, zapewniając wysoką wydajność w zastosowaniach produkcyjnych. Tarcze tnące są mocowane do narzędzia do cięcia (sprzedawanego oddzielnie) i muszą być zawsze używane z osłoną tarczy dla bezpieczeństwa. Tarcze muszą mieć maksymalną prędkość roboczą większą lub równą maksymalnej prędkości używanego elektronarzędzia i muszą być używane z osłoną tarczy, która pasuje do rozmiaru tarczy tnącej.

Article numbers

Article number 2B869880
EAN 5902658065361
UBB 500636940099
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  65481
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.