text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

3M Disc de tăiere 230 x 3 x 22,23mm


3M™ Silver Cut-Off Wheel este proiectată pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare. Taie rapid prin țevi metalice, tuburi și foi plate. Roata de lungă durată utilizează granulația noastră Precision Shaped pentru a oferi o tăiere rapidă și consistentă. obțineți o tăiere rapidă și consistentă potrivită pentru o varietate de aplicați

Cod Articol 4H099882
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Marca 3M
Model T41

Descriere

3M™ Silver Cut-Off Wheel este proiectată pentru a oferi o combinație imbatabilă de performanță și valoare. Taie rapid prin țevi metalice, tuburi și foi plate. Roata de lungă durată utilizează granulația noastră Precision Shaped pentru a oferi o tăiere rapidă și consistentă. obțineți o tăiere rapidă și consistentă potrivită pentru o varietate de aplicații cu 3M™ Silver Cut-Off Wheel. Aceasta taie rapid și curat prin țevi metalice, tuburi, foi plate și multe altele. Roata dispune de granulația noastră Precision Shaped Grain, care se fracturează continuu în vârfuri și muchii super ascuțite care taie curat prin metal, mai degrabă decât să golească sau să ară, așa cum fac abrazivele tradiționale. Acest lucru îl ajută să dureze mult mai mult decât abrazivele convenționale cu granulație ceramică, menținând în același timp o rată de tăiere ridicată pe toată durata sa de viață. Aceasta trebuie atașată la o unealtă cu roată de tăiere (vândută separat) și trebuie utilizată întotdeauna cu o protecție a roții pentru siguranță. De asemenea, roata trebuie să aibă o viteză maximă de funcționare mai mare sau egală cu viteza maximă a uneltei electrice utilizate.

Numerele articolelor

Cod Articol 4H099882
EAN 4054596444249
UBB 500697637667
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 51806
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.