text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

3M Disc de suport 125MMXM14&5/8IN.


Utilizați 3M™ Ribbed Back Up Pad cu discurile 3M™ Cubitron™ II pentru îmbunătățirea tăierii și a duratei de viață a discului. Tamponul nostru are un model unic de nervuri și este rezistent la temperaturi de peste 212° F (100°C). Ajută la îmbunătățirea eficienței și la reducerea costurilor. maximizați durata de viață și rata de tăiere a discurilor 3M™ Cu

Cod Articol 095843M
Dispozitiv de fixare Filete
Dimensiunea conexiunii M14
Diametrul discului de rectificare (mm) 127
Marca 3M
Ambalat la 1

Specificații

Dispozitiv de fixare Filete
Dimensiunea conexiunii M14
Diametrul discului de rectificare (mm) 127
Marca 3M

Descriere

Utilizați 3M™ Ribbed Back Up Pad cu discurile 3M™ Cubitron™ II pentru îmbunătățirea tăierii și a duratei de viață a discului. Tamponul nostru are un model unic de nervuri și este rezistent la temperaturi de peste 212° F (100°C). Ajută la îmbunătățirea eficienței și la reducerea costurilor. maximizați durata de viață și rata de tăiere a discurilor 3M™ Cubitron™ II utilizând cu acestea 3M™ High Performance Ribbed Back-Up Pad. atunci când sunt asociate cu discurile 3M Cubitron II, plăcuțele noastre de rezervă ajută la eficientizarea proceselor, reducând totodată costurile.

Numerele articolelor

Cod Articol 095843M
EAN 4001895836565
UBB 500614627148
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 09584
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.