text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disc de finisare 255P 152MM


3M™ Hookit™ Paper Disc 255P este un disc abraziv din oxid de aluminiu care oferă o acțiune de tăiere continuă. Discurile noastre 255P dispun de un strat anti-încărcare pentru o durată de lucru prelungită. Sunt potrivite pentru șlefuirea intermediară și finală a unei game de substraturi - inclusiv suprafețe metalice, solide sau vopsite. utilizați 3M™ Hoo

Cod Articol 633393M
D (mm)
L (mm)
Marca 3M
Înălțime 158
Greutate pe bucată (g) 3329
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 152
L (mm) 82
Marca 3M
Înălțime 158
Greutate pe bucată (g) 3329
Lăţime (mm) 158
Type Paper Disc

Descriere

3M™ Hookit™ Paper Disc 255P este un disc abraziv din oxid de aluminiu care oferă o acțiune de tăiere continuă. Discurile noastre 255P dispun de un strat anti-încărcare pentru o durată de lucru prelungită. Sunt potrivite pentru șlefuirea intermediară și finală a unei game de substraturi - inclusiv suprafețe metalice, solide sau vopsite. utilizați 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P pentru șlefuirea intermediară și finală a suprafețelor metalice, solide sau vopsite, a suprafețelor lăcuite și a pieselor din plastic. discurile noastre 255P dispun de un abraziv din oxid de aluminiu cu un suport din hârtie cu greutate C, oferind un suport mineral bun pentru o acțiune de tăiere susținută și o durată de viață mai lungă. Un strat anti-încărcare ajută la prelungirea duratei de lucru și oferă rezultate bune cu grade fine pe straturi de acoperire și grunduri dificile. Produsele abrazive Hookit - cu suport cu cârlige și bucle - dispun de un material cu bucle care se potrivește cu un tampon de rezervă*, unde cârligele mici prind ferm buclele. Atașarea este rapidă, ușoară și sigură.Utilizați produsele de șlefuire, finisare și condiționare a suprafețelor cu sistemul de atașare și îndepărtare 3M Hookit pentru o modalitate eficientă de a lucra prin procese de finisare în mai multe etape. *Vândut separat

Numerele articolelor

Cod Articol 633393M
EAN 5010027530997
UBB 500614590171
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 63339
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.