text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disc de curățare grosieră CG-DC dm200x1m extra grosier 12.7 mm


Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc este conceput pentru a curăța eficient sudurile, a îndepărta rugina și a îndepărta vopseaua. Discurile noastre cu pânză deschisă de calitate extra grosieră oferă o roată rezistentă la încărcare, cu rulare lină, care este ideală pentru îndepărtarea acoperirilor moi. pentru un finisaj superior, utilizați Scotch-Brite™ Cl

Cod Articol 611633M
Lățime 13
Număr maxim de rotații (1/min) 3000
Diametru 200
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 13
Număr maxim de rotații (1/min) 3000
Diametru 200
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Finețea țesăturii nețesute Extra grosier
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 2130

Descriere

Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc este conceput pentru a curăța eficient sudurile, a îndepărta rugina și a îndepărta vopseaua. Discurile noastre cu pânză deschisă de calitate extra grosieră oferă o roată rezistentă la încărcare, cu rulare lină, care este ideală pentru îndepărtarea acoperirilor moi. pentru un finisaj superior, utilizați Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Discurile noastre nețesute oferă o alternativă sigură la perii de sârmă pentru curățarea eficientă a sudurilor, îndepărtarea ruginei și decaparea vopselei. Acestea acoperă o suprafață mai mare, producând un rezultat mai fin care poate elimina necesitatea unor etape ulterioare de finisare. Discurile Scotch-Brite pentru curățare și decapare utilizează un abraziv sintetic ascuțit din carbură de siliciu foarte grosier, utilizat de obicei în aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi pregătirea vopselei. Acesta se descompune mai rapid decât oxidul de aluminiu, pentru a oferi un finisaj superior. Abrazivii noștri industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor. Le amestecăm cu nailon nețesut sau alte fibre sintetice, pentru a crea un sistem care oferă rezultate constante pe întreaga durată de viață a produsului. Discurile sunt perfecte pentru îndepărtarea acoperirilor moi. Materialul deschis, împreună cu abrazivul agresiv, oferă o roată cu rulare lină care rezistă la încărcare. Prin limitarea înfundării fibrelor, mineralele abrazive își păstrează performanțele ridicate de tăiere.

Numerele articolelor

Cod Articol 611633M
UBB 500614751047
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 61163
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.