text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disc de condiționare 125 x 22mm

Specificaties

Diametru 125
Tip Disc
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 711.4
Codul mărfurilor 68053000
Type Heavy Duty Conditioning Disc

Omschrijving

Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc este un disc abraziv nețesut durabil și agresiv pentru aplicații de rafinare a sudurii. Discurile noastre amestecă și finisează în mod consecvent, adesea într-un singur pas. efectuați un amestec și o finisare eficiente cu Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Disc. Discurile noastre SL sunt durabile, mai durabile și utilizate pentru aplicații de amestecare și finisare, fără a compromite un finisaj excelent. Acestea sunt de tăiere rapidă și pot permite combinarea etapelor de amestecare și finisare a sudurii, realizate mai tradițional de discurile cu fibre, urmate de discurile de condiționare a suprafeței.

Artikelnummers

Artikelnummer 5728883M
EAN 4046719059119
UBB 500614746104
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 572888
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.