text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disc de șlefuire Scotch Brite™ 361F diametru 76,2 mm granulație 80 20000 min-¹


3M™ Roloc™ Disc 361F are granule abrazive din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă, lipite pe un suport din pânză grea cu rășină durabilă, rezistentă la căldură. Discurile noastre 361F pot fi utilizate umede sau uscate. 3M™ Roloc™ Disc 361F oferă atașare cu schimbare rapidă, pe lângă faptul că oferă durabilitate și performanțe ridicate pentru șlefuire, ble

Cod Articol 224043M
Număr maxim de rotații (1/min) 20000
Diametru 76.2
Tip Disc
Rezistent la apă Da
Materialul suportului Polyester
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 20000
Diametru 76.2
Tip Disc
Rezistent la apă Da
Materialul suportului Polyester
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 1950.4
Model ROLOC; 361F

Descriere

3M™ Roloc™ Disc 361F are granule abrazive din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă, lipite pe un suport din pânză grea cu rășină durabilă, rezistentă la căldură. Discurile noastre 361F pot fi utilizate umede sau uscate. 3M™ Roloc™ Disc 361F oferă atașare cu schimbare rapidă, pe lângă faptul că oferă durabilitate și performanțe ridicate pentru șlefuire, blending, debavurare și finisare pe toate metalele. Discurile noastre 361F pot fi rulate umede sau uscate.suportul rezistent din poliester cu greutate YF suportă aplicații cu presiune medie și oferă rezultate constante.aceste discuri au granulație abrazivă durabilă din oxid de aluminiu care taie rapid și are performanțe bune pe multe suprafețe. Abrazivul este lipit cu rășină pe suport - rămânând robust sub presiune, căldură și apă.

Numerele articolelor

Cod Articol 224043M
UBB 500614632171
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 22404
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.