text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

3M Disc cu peri BD-ZB dm 115 mm Granulație Cubitron 80+ 12000 min-¹


Discurile cu peri Scotch-Brite™ au granulație abrazivă ceramică și peri flexibili, mulați, care asigură un contact mai mare cu suprafața decât perii de sârmă și mențin proprietatea abrazivă pe toată durata de viață a discului. Discurile noastre cu peri îndepărtează vopseaua, petele, adezivii, arsurile de sudură, rugina, oxizii grei și contaminanții de s

Cod Articol 2L379756
Număr maxim de rotații (1/min) 12000
Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 12000
Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca 3M

Descriere

Discurile cu peri Scotch-Brite™ au granulație abrazivă ceramică și peri flexibili, mulați, care asigură un contact mai mare cu suprafața decât perii de sârmă și mențin proprietatea abrazivă pe toată durata de viață a discului. Discurile noastre cu peri îndepărtează vopseaua, petele, adezivii, arsurile de sudură, rugina, oxizii grei și contaminanții de suprafață de pe suprafețe mari. utilizați discurile cu peri Scotch-Brite™, concepute pentru a dura mai mult decât discurile cu sârmă și alte discuri abrazive. Discurile noastre cu peri funcționează bine pe aluminiu, alamă, bronz, oțel carbon, fontă, oțel inoxidabil și alte metale. în condiții normale de utilizare, periile flexibile rămân în siguranță pe poziție și pot obține finisajul dorit folosind o presiune ușoară. Aceste discuri nu conțin filamente de sârmă - pentru o siguranță sporită. aceste discuri dispun de amestec ceramic de oxid de aluminiu 3M™, un mineral ceramic proiectat printr-un proces de îmbunătățire a tenacității și durității granulelor - pentru o performanță de nivel înalt. Amestecul ceramic de oxid de aluminiu este proiectat pentru a se fractura frecvent și depășește abrazivele din oxid de aluminiu atât în ceea ce privește rata de tăiere, cât și durabilitatea. Perfecți pentru îndepărtarea materialului moderat până la greu, precum și pentru finisare, abrazivele ceramice sunt construite pentru a tăia rapid și pentru a face față aplicațiilor cu căldură și stres intens. abrazivele Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor, cu abrazive încorporate într-o matrice de fibre nețesute. Combinarea abrazivilor și a materialului nețesut creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul nețesut funcționează la rece și este rezistent la încărcare, ceea ce menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 2L379756
UBB 500652469312
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 7581A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.