text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disc compact nețesut Scotch Brite™ SC-DR diametru 50,8 mm maro grosier 23000 m


Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combină discul nostru durabil, nețesut, cu sistemul eficient de fixare rapidă Roloc, pentru curățare, finisare, uniformizare și debavurare eficiente. Aceste discuri utilizează o fibră nețesută care se conformează bine suprafețelor neregulate. utilizați Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc pentru o

Cod Articol 0T128631
Număr maxim de rotații (1/min) 23000
Diametru 50.8
Tip Disc
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 23000
Diametru 50.8
Tip Disc
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca 3M
Model DISC

Descriere

Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc combină discul nostru durabil, nețesut, cu sistemul eficient de fixare rapidă Roloc, pentru curățare, finisare, uniformizare și debavurare eficiente. Aceste discuri utilizează o fibră nețesută care se conformează bine suprafețelor neregulate. utilizați Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Disc pentru o gamă largă de sarcini, inclusiv blending, debavurare și finisare. discurile noastre nețesute utilizează un abraziv mineral din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă și sunt realizate dintr-o fibră care se conformează bine pentru a ajuta la conservarea suprafețelor neregulate sau conturate, combinate cu sistemul eficient de atașare rapidă 3M™ Roloc™, pentru a susține discul în timpul tăierii agresive și oferă schimbări rapide și simple. Fibra cu pânză deschisă a discurilor rulează rece și rezistă la încărcare, reducând în același timp riscul de decolorare și deformare a pieselor. Abrazivii din oxid de aluminiu taie rapid și oferă o finisare consistentă. Rezistent și durabil, abrazivul din oxid de aluminiu se auto-fracturează continuu în timpul utilizării, pentru a expune muchii de tăiere noi. Prin comparație, abrazivele tradiționale, cum ar fi granatul, se uzează rapid odată cu utilizarea. Viteza mare de tăiere, duritatea, rezistența și retenția scăzută a căldurii fac din oxidul de aluminiu mineral o alegere populară pentru aplicații de șlefuire, șlefuire și finisare. Este potrivit pentru utilizarea pe o mare varietate de substraturi atât în prelucrarea lemnului, cât și în prelucrarea metalelor, inclusiv aliaje feroase.Produsele de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ dispun de abrazivi încorporați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinarea abrazivilor cu fibrele creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Fibrele sunt rezistente la sarcină și mențin mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate prin limitarea înfundării fibrelor, ceea ce prelungește, de asemenea, durata de viață a discului. discurile de schimbare rapidă 3M Roloc TR sunt discuri mai mici care au un buton sau un șurub filetat din plastic conceput pentru a se înșuruba ușor și rapid pe un tampon de disc Roloc TR* pentru schimbarea comodă a discurilor cu o acțiune simplă de răsucire. Sistemul Roloc TR oferă o fixare sigură chiar și pentru aplicații grele, iar varietatea de discuri 3M Roloc disponibile permite schimbarea de la o aplicație la alta în câteva secunde.*Vândut separat

Numerele articolelor

Cod Articol 0T128631
UBB 500634221468
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 05528
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.