text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

3M Disc abraziv nețesut Scotch Brite™ SC-DH diametru 115 mm maro grosier


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc este un disc durabil, nețesut, pentru utilizare ca prim pas în curățare, amestecare, debavurare și finisare. Discurile noastre se comportă bine pe suprafețe conturate sau inegale, fără să subțieze sau să deterioreze materialul de bază. discurile noastre Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc cu tăiere rapidă sunt un prim pas ideal pentru curățare, amestecare, debavurare și finisare. materialul cu pânză deschisă al discurilor noastre rulează rece și rezistă la încărcare, pentru utilizare prelungită. Abrazivii din oxid de aluminiu distribuiți uniform oferă o rată mare de tăiere pentru o finisare consistentă. Discurile noastre de condiționare a suprafețelor utilizează abraziv din oxid de aluminiu, alegerea preferată a profesioniștilor din industrie pentru rata de tăiere rapidă și durata lungă de viață. Abrazivul este rezistent, durabil și se autofractură în timpul utilizării pentru a expune continuu muchii de tăiere proaspete pentru o tăiere mai eficientă în comparație cu abrazivele tradiționale, cum ar fi granatul, care se uzează rapid odată cu utilizarea. Mineralul oxid de aluminiu este puternic, rezistent, are o rată de tăiere ridicată și o retenție scăzută a căldurii. Este utilizat pe scară largă pentru șlefuire, șlefuire și finisare - pe o varietate de substraturi, atât în prelucrarea lemnului, cât și în prelucrarea metalelor, inclusiv aliaje feroase. abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor care amestecă abrazivii cu fibre nețesute de nailon sau sintetice, pentru a crea un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe durata de viață a produsului. Materialul cu bandă deschisă funcționează la rece și este rezistent la încărcare, limitând înfundarea fibrelor pentru a menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate.

Cod Articol 653333M
Număr maxim de rotații (1/min) 8000
Diametru 115
Tip Disc
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 8000
Diametru 115
Tip Disc
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Fixare cu cârlig și buclă Da
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 509.2
Codul mărfurilor 68053000
Type Nonwoven Disc

Descriere

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc este un disc durabil, nețesut, pentru utilizare ca prim pas în curățare, amestecare, debavurare și finisare. Discurile noastre se comportă bine pe suprafețe conturate sau inegale, fără să subțieze sau să deterioreze materialul de bază. discurile noastre Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc cu tăiere rapidă sunt un prim pas ideal pentru curățare, amestecare, debavurare și finisare. materialul cu pânză deschisă al discurilor noastre rulează rece și rezistă la încărcare, pentru utilizare prelungită. Abrazivii din oxid de aluminiu distribuiți uniform oferă o rată mare de tăiere pentru o finisare consistentă. Discurile noastre de condiționare a suprafețelor utilizează abraziv din oxid de aluminiu, alegerea preferată a profesioniștilor din industrie pentru rata de tăiere rapidă și durata lungă de viață. Abrazivul este rezistent, durabil și se autofractură în timpul utilizării pentru a expune continuu muchii de tăiere proaspete pentru o tăiere mai eficientă în comparație cu abrazivele tradiționale, cum ar fi granatul, care se uzează rapid odată cu utilizarea. Mineralul oxid de aluminiu este puternic, rezistent, are o rată de tăiere ridicată și o retenție scăzută a căldurii. Este utilizat pe scară largă pentru șlefuire, șlefuire și finisare - pe o varietate de substraturi, atât în prelucrarea lemnului, cât și în prelucrarea metalelor, inclusiv aliaje feroase. abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor care amestecă abrazivii cu fibre nețesute de nailon sau sintetice, pentru a crea un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe durata de viață a produsului. Materialul cu bandă deschisă funcționează la rece și este rezistent la încărcare, limitând înfundarea fibrelor pentru a menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate.

Numerele articolelor

Cod Articol 653333M
EAN 4001895412530
UBB 500614754686
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 65333
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.