text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disc abraziv fibră 80+ 180MM

Specificaties

Diametru 180
Tip Disc
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca 3M
Model 787C
Type Fiber Disc

Omschrijving

3M™ Fibre Disc 787C este un disc din fibră cu tehnologia noastră abrazivă avansată, 3M Precision Shaped Grain. Aceste discuri au un suport din fibră rigidă și o legătură puternică de rășină care asigură durabilitate și rezistență la rupere. Sunt construite cu un ajutor de șlefuire și sunt proiectate pentru o tăiere ultra-rapidă. utilizați 3M™ Fibre Disc 787C pentru o performanță superioară față de discurile fibroase convenționale. discurile noastre fibroase oferă o tăiere ultra-rapidă, ceea ce le face o alegere excelentă pentru îndepărtarea sudurilor, amestecarea și rafinarea finisajului pe oțel inoxidabil și aliaje cu conținut ridicat de nichel. Soluția avansată pentru aplicații dificile Echilibrați costurile și randamentul prin selectarea abrazivului cu exact cantitatea potrivită de tăiere și durată de viață. 787C conține cantitatea exactă de granulație profilată de precizie (PSG) de care aveți nevoie pentru a optimiza echilibrul dintre viteză și longevitate pentru aplicații dificile, de la rectificare la debavurare. Este încorporat un adjuvant de șlefuire pentru a menține discul și piesa de prelucrat reci și pentru a prelungi și mai mult durata de viață a discului. Construcția discului include un suport din fibră rigidă și o legătură puternică din rășină care asigură durabilitate și rezistență la rupere. Acest lucru, combinat cu granulația abrazivă, permite operatorilor să finalizeze mai multe piese per disc și să necesite mai puține schimbări de disc. durata de viață și tăietura excepționale ale acestor discuri din fibră 787C le transformă în unul dintre cele mai bune discuri de șlefuire 3M pentru medii de producție ridicată, oferind câștiguri semnificative față de discurile din fibră convenționale. În cazul lucrărilor în care un disc din fibră de nivel superior ar putea fi subutilizat, dar productivitatea este în continuare rezultatul final, aceste discuri din fibră oferă un randament remarcabil.Creșteți producția cu granulația 3M Precision ShapedGranulația 3M Precision Shaped, dezvoltată pentru îmbunătățirea randamentului la îndepărtarea materialului ușor până la greu, permite operatorilor să finalizeze sarcinile dificile mai repede și cu mai puțină oboseală. Se uzează uniform și, deoarece abrazivul în sine rămâne mai rece și mai ascuțit, abrazivii PSG durează semnificativ mai mult decât omologii lor ceramici convenționali, asigurând o performanță ridicată prelungită în aplicațiile de producție. pentru a atinge acest nivel de performanță, inginerii 3M aplică tehnologia proprietară de micro-replicare pentru a crea structuri triunghiulare precise de granule abrazive ceramice 3M™ și apoi le orientează electrostatic pe suport pentru a forma vârfuri ascuțite. Aceste vârfuri ultra-ascuțite taie cu precizie metalul, în loc să zgârie sau să „ară”, așa cum fac abrazivele convenționale, și se ascut în mod continuu pe măsură ce vârfurile se desprind.Sfaturi pentru utilizare optimăDiscurile din fibră sunt abrazive rezistente care au un suport dur și rigid din fibră vulcanizată care rezistă la uzură și poate face față aplicațiilor de șlefuire dificile. Pentru o performanță optimă, discul trebuie utilizat cu un tampon de rezervă cu densitatea potrivită pentru aplicație - un tampon de rezervă cu densitate mai mică pentru aplicații de șlefuire mai ușoare și un tampon de rezervă cu densitate mai mare pentru aplicații de șlefuire mai grele. Folosirea plăcuței de rezervă corespunzătoare pentru aplicație asigură reascuțirea mineralului abraziv, maximizând durata de viață a abrazivului.3M Conceput pentru productivitate maximăInginerii 3M Abrasives cunosc construcția abrazivă. Timp de peste 100 de ani, 3M a fost unul dintre principalii furnizori de abrazivi pentru industriile de prelucrare a metalelor și a lemnului și oferă o gamă completă de soluții abrazive de înaltă calitate pentru prelucrarea metalelor, pentru a face față lucrărilor dvs. dificile. Fibre Disc 787C este conceput pentru a permite operatorilor să ducă producția la nivelul următor prin finalizarea mai multor lucrări în mai puțin timp. Este un prim exemplu al modului în care știința 3M oferă soluții avansate pentru a ajuta întreprinderile industriale să funcționeze mai rapid, mai bine și mai eficient.

Artikelnummers

Artikelnummer 3O935919
UBB 500679186360
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 51515
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.