Tooling Holzgerlingen
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
0Q042958
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
3M Deburring disc T28 125X22,2MM
Adăugați în catalog
Cod Articol
0Q042958
Formă
Alte
Grosime (mm)
7
Număr maxim de rotații (1/min)
12200
Diametrul discului (mm)
125
Granulație
36
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Formă
Alte
Grosime (mm)
7
Număr maxim de rotații (1/min)
12200
Diametrul discului (mm)
125
Granulație
36
Potrivit pentru țevi din fontă
Da
Potrivit pentru metal
Da
Diametrul găurii
22.23
Tipul de particule
Ceramică
Marca
3M
Model
WHLS
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
3M™ Cubitron™ II Depressed Centre Grinding Wheel este construită din granule ceramice 3M Precision Shaped pentru a oferi o roată cu aderență rigidă de tăiere rapidă și de lungă durată. Discurile noastre de șlefuire sunt special formulate pentru utilizarea pe oțel inoxidabil, oțel moale și aliaje aerospațiale. pentru un disc de șlefuire care își depășește concurenții în ceea ce privește tăierea și longevitatea, utilizați discurile de șlefuire 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre. Discurile noastre de șlefuit au granulația 3M Precision Shaped Grain care asigură o tăietură răcoroasă și foarte ascuțită mult timp după ce alte discuri sunt consumate. granulația Precision Shaped Grain se formează în puncte triunghiulare care taie metalul în loc să se golească sau să se arunce ca abrazivele tradiționale. Aceste puncte se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă. Acest lucru diminuează acumularea de căldură cauzată de frecare, reducând fisurile de tensiune cauzate de căldură și decolorarea. centrul deprimat permite rectificarea la orice unghi fără a deteriora suprafața înconjurătoare. Discurile noastre de șlefuit sunt lipite cu rășină rigidă, au o grosime de 7 mm și sunt utile pentru îndepărtarea sudurilor din unghiurile interne. Acestea trebuie să fie utilizate cu un apărător de roată care se potrivește cu dimensiunea roții. Roțile abrazive trebuie să aibă o viteză maximă de funcționare mai mare sau egală cu viteza maximă a polizorului utilizat.
Numerele articolelor
Cod Articol
0Q042958
EAN
4054596007260
UBB
500641428007
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
94002Q