text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Deburring disc 203,2X25,4X76,2MM


Disc de debavurare Scotch-Brite™ este un disc agresiv proiectat pentru o varietate de sarcini de debavurare și suprafețe. Folosiți roțile noastre din carbură de siliciu care oferă o densitate dură de 11 în grade medii și fine, pentru debavurarea marginilor ușoare până la medii pe oțeluri carbon, oțel inoxidabil, titan și metale moi. folosiți roata noast

Objednací číslo 187693M
Diameter 203
Type Disc
Material of carrier Nonwoven fabric
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter 203
Type Disc
Material of carrier Nonwoven fabric
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Suitable for paint Yes
Suitable for glass Yes
Particle type Silicon carbide
Nonwoven fabric-fineness Fineness fine
Brand 3M
Weight per piece (g) 1537.6
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000046089

Popis

Disc de debavurare Scotch-Brite™ este un disc agresiv proiectat pentru o varietate de sarcini de debavurare și suprafețe. Folosiți roțile noastre din carbură de siliciu care oferă o densitate dură de 11 în grade medii și fine, pentru debavurarea marginilor ușoare până la medii pe oțeluri carbon, oțel inoxidabil, titan și metale moi. folosiți roata noastră de debavurare Scotch-Brite™ dură și agresivă pentru o varietate de sarcini și suprafețe de debavurare. Discurile noastre din carbură de siliciu au o densitate dură de 11, în grade medii și fine. Ele sunt eficiente în debavurarea marginilor ușoare până la medii pe oțel carbon, oțel inoxidabil, titan și metale moi. designul convolut și nețesut al roților noastre de debavurare Scotch-Brite™ asigură o acțiune abrazivă constantă pe suprafețe plane sau neregulate pe întreaga durată de viață a roții. Roțile noastre sunt dure și durabile, ceea ce le face ideale pentru debavurarea pieselor ștanțate sau tăiate cu laser, curățare sau finisare după șlefuirea cu bandă, reducând gavarea materialului de bază. Acestea oferă un finisaj superior, care poate elimina necesitatea unor etape suplimentare de finisare finală. Acestea utilizează granule abrazive foarte ascuțite din carbură de siliciu, un material sintetic utilizat de obicei pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi finisarea și pregătirea vopselei. Carbura de siliciu se descompune mai rapid decât oxidul de aluminiu, pentru un finisaj mai fin. Materialul cu bandă deschisă funcționează la rece și rezistă la încărcare, limitând înfundarea fibrelor. Împreună cu descompunerea continuă a fibrelor în bandă pentru a dezvălui minerale proaspete, acest lucru menține performanța ridicată de tăiere a mineralelor. Rezultatul este o durată de viață extrem de lungă. Abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor care includ abrazivi încorporați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinând în acest fel abrazivii cu fibrele, se creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe durata de viață a produsului. Utilizați produsele Scotch-Brite pentru a spori productivitatea, reducând în același timp nevoia de produse chimice de curățare și perii de sârmă. De la finisarea estetică la amestecarea sudurilor, debavurare și multe altele, acestea lucrează rapid și oferă rezultate constante, piesă după piesă.

Čísla materiálu

Objednací číslo 187693M
UBB 500614721768
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 18769
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.