text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

3M Cubitron II Disc de tăiere 230X3X22MM


Roata de tăiat 3M™ Cubitron™ II conține granulație ceramică 3M Precision Shaped pentru o roată cu tăiere excepțional de rapidă și durată lungă de viață pentru utilizarea pe aproape toate materialele. Discurile noastre de tăiere depășesc alte discuri atât în ceea ce privește performanța, cât și longevitatea, oferind câștiguri semnificative în productivit

Cod Articol 3W302781
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 36
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Granulație 36
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22
Marca 3M

Descriere

Roata de tăiat 3M™ Cubitron™ II conține granulație ceramică 3M Precision Shaped pentru o roată cu tăiere excepțional de rapidă și durată lungă de viață pentru utilizarea pe aproape toate materialele. Discurile noastre de tăiere depășesc alte discuri atât în ceea ce privește performanța, cât și longevitatea, oferind câștiguri semnificative în productivitate. utilizați discurile de tăiere 3M™ Cubitron™ II pentru a oferi o tăiere rapidă și foarte ascuțită, care durează mult mai mult decât alte discuri. Roțile noastre de tăiat sunt utilizate de obicei pentru tăierea metalelor, cum ar fi tablă pentru caroserii auto sau marine, tuburi din oțel inoxidabil, țevi de eșapament, cleme și elemente de fixare ruginite. aceste roți conțin granulație 3M Precision Shaped Grain care se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să se golească sau să se arunce ca abrazivele tradiționale. Aceste puncte se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă. Acest lucru diminuează acumularea de căldură datorată frecării, reducând fisurile de tensiune și decolorarea cauzate de căldură. produsele Cubitron II durează semnificativ mai mult decât omologii lor ceramici convenționali, asigurând performanțe ridicate în aplicațiile de producție. roțile de tăiere sunt atașate la o unealtă cu roți de tăiere (vândută separat) și trebuie utilizate întotdeauna cu o protecție pentru roți pentru siguranță. roțile trebuie să aibă o viteză maximă de funcționare mai mare sau egală cu viteza maximă a uneltei electrice utilizate și trebuie utilizate cu o protecție pentru roți care se potrivește dimensiunii roții de tăiere.

Numerele articolelor

Cod Articol 3W302781
EAN 5902658654879
UBB 500684878969
UNSPSC 31191600
Nr. articol producător 65487
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.