text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disc de fibre 115mm P36


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C oferă o rată de tăiere mai mare, o durabilitate mai mare și o durată de viață mai lungă decât alte discuri din fibră și discuri de șlefuit. Discurile noastre utilizează granulația 3M Precision Shaped Grain combinată cu un suport din fibră rigidă pentru o productivitate crescută în cadrul operațiunilor cu sarcini medii și

Cod Articol 1J895908
Diametru 115
Tip Disc
Granulație în conformitate cu FEPA 36
Marca 3M
Model Cubitron II; 987C
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 115
Tip Disc
Granulație în conformitate cu FEPA 36
Marca 3M
Model Cubitron II; 987C

Descriere

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C oferă o rată de tăiere mai mare, o durabilitate mai mare și o durată de viață mai lungă decât alte discuri din fibră și discuri de șlefuit. Discurile noastre utilizează granulația 3M Precision Shaped Grain combinată cu un suport din fibră rigidă pentru o productivitate crescută în cadrul operațiunilor cu sarcini medii și grele. utilizați 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C pentru a genera rate de tăiere excepțional de mari cu o presiune mai mică, permițând operatorilor să finalizeze sarcinile dificile cu o oboseală minimă. Discurile noastre rezistente sunt ideale pentru îndepărtarea sudurilor, șlefuire, rectificare și amestecare. un ajutor de rectificare pe disc face din acesta un produs excepțional pentru toate tipurile de metal. Acesta ajută la menținerea răcirii discului pe oțel inoxidabil și metale sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel și titan, reducând decolorarea și oxidarea metalului, precum și posibilitatea apariției fisurilor de tensiune cauzate de căldură. Acestea conțin granulație 3M Precision Shaped Grain, care se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să îl zgârie sau să îl arunce, ca abrazivele tradiționale. Aceste puncte se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă.Discurile noastre au un suport dur și rigid din fibră vulcanizată care rezistă la uzură și poate face față aplicațiilor de șlefuire dificile.Sunt ideale pentru îndepărtarea calcarului de moară, a gropilor și imperfecțiunilor.

Numerele articolelor

Cod Articol 1J895908
EAN 4046719760732
UBB 500685201260
UNSPSC 13111200
Nr. articol producător 65166
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.