text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disc abraziv lamelar 180MM P80


3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A oferă rate superioare de tăiere în aplicații cu presiune mică până la medie-mare. Discurile noastre sunt ideale pentru suprafețe plane sau margini exterioare, în special acolo unde finisajul final și rezistența la zgârieturi sunt importante.Utilizați 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A pentru rate de tăiere îmbunătățite și o

Cod Articol 4V645542
Diametru 180
Tip Disc
Granulație în conformitate cu FEPA 80
Marca 3M
Type Flap Disc
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 180
Tip Disc
Granulație în conformitate cu FEPA 80
Marca 3M
Type Flap Disc

Descriere

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A oferă rate superioare de tăiere în aplicații cu presiune mică până la medie-mare. Discurile noastre sunt ideale pentru suprafețe plane sau margini exterioare, în special acolo unde finisajul final și rezistența la zgârieturi sunt importante.Utilizați 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A pentru rate de tăiere îmbunătățite și o construcție flexibilă a lamelor care permite șlefuirea și amestecarea într-un singur pas.Discurile noastre cu lamelă dispun de granulația 3M Precision Shaped Grain care generează o rată de tăiere excepțional de mare cu o presiune mai mică. Această granulație se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să zgârie sau să arunce ca abrazivele tradiționale. Aceste puncte se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă. Acest lucru permite operatorilor să finalizeze sarcini dificile, inclusiv șlefuirea sudurilor, îndepărtarea ruginii, șlefuirea marginilor, amestecarea și debavurarea cu mai puțină oboseală. Ajutorul de șlefuire activat termic de pe discuri face din acesta un produs excepțional pentru toate tipurile de metale. Acest ajutor menține discul mai rece pe oțel inoxidabil și metale sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel sau titanul, reducând decolorarea și oxidarea metalului, precum și șansa apariției fisurilor de tensiune cauzate de căldură.Un suport din bumbac poliesteric cu greutate Y grea, cu design unic, permite o uzură controlată și uniformă, fără opacizare sau glazurare prematură. Discurile cu clape sunt discuri de șlefuire tridimensionale cu straturi suprapuse de clape acoperite cu material abraziv, întărite cu fibre, care pornesc în evantai de la un butuc central. Pe măsură ce straturile suprapuse ale clapetelor se uzează, acestea expun continuu minerale abrazive proaspete pentru o tăiere rapidă și consistentă, în timp ce amortizarea clapetelor creează un finisaj neted. În condiții normale, discurile noastre cu clape vor genera un finisaj cu un grad mai fin decât finisajul unui disc din fibră de același grad. Construcția lor suprapusă permite încărcarea unei cantități mai mari de material abraziv pe suprafața de tăiere, ceea ce înseamnă că durează mult mai mult decât discurile obișnuite. Aceste discuri îndeplinesc două sarcini într-una singură, deoarece șlefuiesc și finisează într-o singură etapă, ceea ce înseamnă că pot înlocui discurile aglomerate și discurile din fibră. Acestea reprezintă o soluție utilă de economisire a timpului și a costurilor într-o gamă largă de aplicații, în special în cazul în care finisajul final și rezistența la gubuire sunt importante. discurile noastre cu clapetă funcționează pe un polizor cu unghi drept.

Numerele articolelor

Cod Articol 4V645542
EAN 5902658072642
UBB 500685203654
UNSPSC 13111200
Nr. articol producător 65062
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.