text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Bandă de șlefuit Orange 80+ 13 x 457mm

Cod Articol 3J724786
Lățime 13
Tip -
Lungime (mm) 457
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru metal Da

Specificații

Lățime 13
Tip -
Lungime (mm) 457
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca 3M

Descriere

Cureaua de pânză 3M™ Cubitron™ ll 947A are granulație modelată cu precizie pe un suport din policotonă cu greutate X. Curelele noastre 974A sunt lipite cu rășină pentru o rezistență îmbunătățită la căldură și se recomandă a fi utilizate uscate. utilizați cureaua de pânză 3M™ Cubitron™ ll 947A pentru rezultate remarcabile în aplicații care variază de la șlefuirea automatizată la presiune ridicată până la operații manuale la presiune scăzută și medie, pe echipamente cum ar fi spătare, șlefuitoare cu bandă pentru fișiere, șlefuitoare în linie și șlefuitoare cu curse. Curelele noastre 947A au granulația Precision Shaped Grain pe un suport din bumbac cu greutate X. Granulația Precision Shaped Grain se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să scobească sau să ară ca abrazivele tradiționale. Aceste vârfuri se ascut singure pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă cu mai puțină acumulare de căldură - reducând fisurile de tensiune și decolorarea cauzate de căldură. Abrazivul produce un finisaj uniform de-a lungul duratei sale de viață și ajută la eliminarea arderii în timpul aplicațiilor de șlefuire a granulației finale. Suportul din pânză X-weight asigură durabilitate și are mineralul este lipit cu rășină pentru o performanță fiabilă, chiar și la căldură și presiune ridicată.

Numerele articolelor

Cod Articol 3J724786
EAN 4046719880706
UBB 500679133305
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 94730510
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.