text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Bandă de șlefuit Orange 40+ 75 x 2000mm

Cod Articol 6P336993
Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Materialul suportului Alte
Granulație în conformitate cu CAMI 40

Specificații

Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Materialul suportului Alte
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Marca 3M

Descriere

Banda din pânză 3M™ Cubitron™ ll 947A are granulație modelată cu precizie pe un suport din bumbac poli cu greutate X. Curelele noastre 974A sunt lipite cu rășină pentru o rezistență îmbunătățită la căldură și se recomandă a fi utilizate uscate. utilizați cureaua de pânză 3M™ Cubitron™ ll 947A pentru rezultate remarcabile în aplicații care variază de la șlefuirea automatizată la presiune ridicată până la operații manuale la presiune scăzută și medie, pe echipamente cum ar fi șlefuitoare cu spătar, șlefuitoare cu bandă, șlefuitoare în linie și șlefuitoare cu curse. Curelele noastre 947A au granulația Precision Shaped Grain pe un suport din bumbac cu greutate X. Granulația Precision Shaped Grain se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să scobească sau să ară ca abrazivele tradiționale. Aceste vârfuri se ascut în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă cu mai puțină acumulare de căldură - reducând fisurile de tensiune și decolorarea cauzate de căldură. Abrazivul produce un finisaj uniform de-a lungul duratei sale de viață și ajută la eliminarea arderii în timpul aplicațiilor de șlefuire a granulației finale. Suportul din pânză X-weight asigură durabilitate și are mineralul este lipit cu rășină pentru o performanță fiabilă, chiar și la căldură și presiune ridicată.

Numerele articolelor

Cod Articol 6P336993
EAN 4046719881444
UBB 500679136373
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 94730551
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.