text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Bandă de șlefuit 60+ 20 x 520mm

Cod Articol 1O033117
Lățime 20
Tip -
Lungime (mm) 520
Potrivit pentru metal Da
Granulație în conformitate cu CAMI 60

Specificații

Lățime 20
Tip -
Lungime (mm) 520
Potrivit pentru metal Da
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca 3M

Descriere

Curelele de pânză 3M™ Cubitron™ II 984F oferă performanțe revoluționare cu granulația 3M Precision Shaped Grain care taie curat prin metal. Curelele noastre 984F conțin un adjuvant de șlefuire, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu presiune medie până la mare.creând o tăiere rapidă cu o acumulare redusă de căldură, curelele de pânză 3M™ Cubitron™ II 984F asigură un finisaj uniform pe toată durata de viață a produsului, eliminând în același timp arderea în timpul aplicațiilor de șlefuire a granulelor finale.curelele noastre de pânză utilizează granulația abrazivă ceramică 3M™ care este orientată electrostatic pentru a forma vârfuri ascuțite care acționează ca unelte de tăiere individuale, tăind rapid metalul. Aceste vârfuri se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se desprind, oferind o durată lungă de viață și consistență cu o presiune mai mică de șlefuire. Acesta este motivul pentru care produsele noastre cu bandă pot depăși și rezista mai mult decât orice produs abraziv industrial ceramic convențional de pe piață. au o îmbinare textilă, adăugând rezistență la șlefuirea în aplicații cu presiune medie și ridicată. benzile noastre abrazive vin într-o varietate de lățimi și dimensiuni pentru a se potrivi aproape oricărui șlefuitor cu bandă industrial. Benzile înguste sunt utilizate cu șlefuitoare cu bandă portabile pentru șlefuire sau amestecare. Benzile medii sunt utilizate pe spătare pentru îndepărtarea șlefuielilor, îndepărtarea materialului și pentru fixarea granulației în oțel inoxidabil, în timp ce benzile mai late sunt utilizate cu șlefuitoare cu bandă largă pentru dimensionarea tablelor metalice și a bobinelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 1O033117
EAN 4046719494835
UBB 500679123736
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 98460214
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.