text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 80+ 75MM

Cod Articol 2V331104
Diametru 75
Tip Disc
Materialul suportului Polyester
Potrivit pentru metal Da
Fixare cu cârlig și buclă Da

Specificații

Diametru 75
Tip Disc
Materialul suportului Polyester
Potrivit pentru metal Da
Fixare cu cârlig și buclă Da
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Marca 3M
Type Sanding Disc

Descriere

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A este un disc de pânză cu granulație 3M Precision Shaped. Discurile noastre de pânză sunt construite pe un suport durabil din polistiren X-weight pentru performanțe ridicate pe o gamă largă de metale.Utilizați 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A pentru a tăia mai rece, mai repede și pentru mai mult timp pe o varietate de substraturi.Discurile noastre prezintă granulația 3M Precision Shaped Grain, care taie cu ușurință prin metal folosind tehnologia 3M de micro-replicare pentru a forma vârfuri constant ascuțite. Suportul din bumbac poli X-Weight oferă o rezistență remarcabilă la rupere, flexibilitate și un finisaj consistent și uniform. Discurile 947A sunt disponibile într-o gamă de grade pentru a satisface cele mai exigente cerințe de lucru. gradele 40+ și 60+ pot fi utilizate pentru multe aplicații specializate în construcții, cum ar fi modelarea și dimensionarea elementelor arhitecturale din fibră de sticlă. Clasele 80+ și 120+ sunt ideale pentru nivelarea și uniformizarea suprafeței metalice, în special în aplicațiile „caroserie în alb” din industria auto. Discurile Hookit convenabile sunt ideale pentru operațiuni cu volum mare și schimbare rapidă. Sunt ușor de atașat și ușor de îndepărtat, lasă o suprafață curată pentru următorul disc.

Numerele articolelor

Cod Articol 2V331104
UBB 500679176387
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 94713126
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.