text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hârtie de finisare 314D 38 x 25m P100


3M™ Utility Cloth Roll 314D este foaia noastră de șlefuire ușoară din pânză, care utilizează un abraziv din oxid de aluminiu și este disponibilă într-o gamă de grade. Suportul din pânză este flexibil și durabil pentru a rezista la utilizarea intensă și este potrivit pentru multe sarcini tipice de debavurare, amestecare și reparare. pentru debavurarea, amestecarea și repararea eficientă a finisajelor metalice, utilizați 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Rulourile noastre de pânză pot fi utilizate și pe lemn și plastic. Acestea au un abraziv din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă, care este disponibil într-o gamă de grade. Rulourile de pânză sunt flexibile și durabile - concepute pentru a rezista la utilizare intensă. Benzile pot fi rupte la dimensiune și înfășurate în jurul pieselor circulare, răsucite pentru a se potrivi cilindrilor sau pliate pentru a ajunge în colțuri și locuri înguste care altfel s-ar putea dovedi inaccesibile. Utilizați cârpele 314D pentru șlefuirea manuală într-o mare varietate de sarcini și aplicații. Acestea vin în ambalaje practice, ușor de transportat.

Numéro d'article 1T896148
Lățime 38
Tip Roll
Lungime (mm) 25000
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru plastic Da
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Lățime 38
Tip Roll
Lungime (mm) 25000
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Da
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 100
Marca 3M
Codul mărfurilor 68051000
Model RLS

La description

3M™ Utility Cloth Roll 314D este foaia noastră de șlefuire ușoară din pânză, care utilizează un abraziv din oxid de aluminiu și este disponibilă într-o gamă de grade. Suportul din pânză este flexibil și durabil pentru a rezista la utilizarea intensă și este potrivit pentru multe sarcini tipice de debavurare, amestecare și reparare. pentru debavurarea, amestecarea și repararea eficientă a finisajelor metalice, utilizați 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Rulourile noastre de pânză pot fi utilizate și pe lemn și plastic. Acestea au un abraziv din oxid de aluminiu cu tăiere rapidă, care este disponibil într-o gamă de grade. Rulourile de pânză sunt flexibile și durabile - concepute pentru a rezista la utilizare intensă. Benzile pot fi rupte la dimensiune și înfășurate în jurul pieselor circulare, răsucite pentru a se potrivi cilindrilor sau pliate pentru a ajunge în colțuri și locuri înguste care altfel s-ar putea dovedi inaccesibile. Utilizați cârpele 314D pentru șlefuirea manuală într-o mare varietate de sarcini și aplicații. Acestea vin în ambalaje practice, ușor de transportat.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T896148
EAN 4046719185184
UBB 500634237225
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 62874
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.