text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 180+ 150MM

Cod Articol 8J739231
Diametru 150
Tip Disc
Fixare cu cârlig și buclă Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 180

Specificații

Diametru 150
Tip Disc
Fixare cu cârlig și buclă Da
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 180
Marca 3M
Type Sanding Disc

Descriere

Discul de film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L prezintă granulația ceramică 3M Precision Shaped, un progres revoluționar în tehnologia abrazivă. Discurile noastre de film pot tăia de două ori mai repede și pot dura de șase ori mai mult decât abrazivele normale. utilizați 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L pentru o tăiere de două ori mai rapidă și un disc care durează de șase ori mai mult decât abrazivele normale. Discurile noastre au un suport de film care oferă o mai bună rezistență la rupere și o mai bună păstrare a marginilor decât discurile de hârtie. aceste discuri de film dispun de granulație 3M Precision Shaped Grain care se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să zgârie sau să ară ca abrazivele tradiționale. Aceste puncte se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă. 3M oferă o gamă completă de discuri Hookit de tip cârlig și buclă pentru spațiile de lucru în care discurile cu suport adeziv pot fi contaminate de praf sau murdărie. Discurile Hookit tind să lase finisaje mai fine decât discurile cu suport adeziv, astfel încât sunt adesea utilizate în aplicații în care un disc 3M™ Stikit™ poate fi prea agresiv. discurile de șlefuit Hookit se atașează convenabil la un disc de rezervă cu cârlig și buclă (vândut separat). Acestea sunt îndepărtate cu ușurință și pot fi reutilizate pe întreaga durată de viață a abrazivului. pentru cele mai bune rezultate, asociați-le cu șlefuitoarele orbitale aleatorii 3M™ Elite.

Numerele articolelor

Cod Articol 8J739231
UBB 500679217132
UNSPSC 31191506
Nr. articol producător 87040
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.