Deburring discs
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
Abrazive fără țesătură
Deburring discs
3Y755562
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
3M Cubitron Disc de tăiere T41 115X1.6X22MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3Y755562
Aplicație
Tăiere
Formă
Flat
Grosime (mm)
1.6
Diametrul discului (mm)
115
Potrivit pentru metal
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Aplicație
Tăiere
Formă
Flat
Grosime (mm)
1.6
Diametrul discului (mm)
115
Potrivit pentru metal
Da
Diametrul găurii
22.2
Tipul de particule
Ceramică
Model
Flat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Roata de tăiat 3M™ Cubitron™ II conține granulație ceramică 3M Precision Shaped pentru o roată cu tăiere excepțional de rapidă și de lungă durată, pentru utilizare pe aproape toate materialele. Discurile noastre de tăiere depășesc alte discuri atât în ceea ce privește performanța, cât și longevitatea, oferind câștiguri semnificative în productivitate. utilizați discurile de tăiere 3M™ Cubitron™ II pentru a oferi o tăiere rapidă și foarte ascuțită, care durează mult mai mult decât alte discuri. Roțile noastre de tăiat sunt utilizate de obicei pentru tăierea metalelor, cum ar fi tablă pentru caroserii auto sau marine, tuburi din oțel inoxidabil, țevi de eșapament, cleme și elemente de fixare ruginite. aceste roți conțin granulație 3M Precision Shaped Grain care se formează în puncte triunghiulare care taie metalul, în loc să se golească sau să se arunce ca abrazivele tradiționale. Aceste puncte se ascut singure în mod continuu pe măsură ce se sparg, generând o tăiere extrem de rapidă. Acest lucru diminuează acumularea de căldură datorată frecării, reducând fisurile de tensiune și decolorarea cauzate de căldură. produsele Cubitron II durează mult mai mult decât omologii lor ceramici convenționali, asigurând performanțe ridicate în aplicațiile de producție. roțile de tăiat sunt atașate la o unealtă pentru roți de tăiat (vândută separat) și trebuie utilizate întotdeauna cu o protecție pentru roți pentru siguranță. roțile trebuie să aibă o viteză maximă de funcționare mai mare sau egală cu viteza maximă a uneltei electrice utilizate și trebuie utilizate cu o protecție pentru roți care se potrivește dimensiunii roții de tăiat.
Numerele articolelor
Cod Articol
3Y755562
EAN
5902658654541
UBB
500634210800
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
65454