text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Covoraș antifocare 510 Negru 51mm x 18,3m


Banda conformabilă antiderapantă 3M™ Safety-Walk™ seria 500 este un material cu frecare ridicată, antiderapant, care are un suport special din aluminiu care se conformează în jurul marginilor și aderă la suprafețe neregulate, cum ar fi plăcile diamantate, capetele șuruburilor și treptele scărilor. Utilizat în principal pe suprafețe cu gropițe sau modele

Cod Articol COZW53M
Lățime 50.8
Lungime (mm) 18300
Marca 3M
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 50.8
Lungime (mm) 18300
Marca 3M

Descriere

Banda conformabilă antiderapantă 3M™ Safety-Walk™ seria 500 este un material cu frecare ridicată, antiderapant, care are un suport special din aluminiu care se conformează în jurul marginilor și aderă la suprafețe neregulate, cum ar fi plăcile diamantate, capetele șuruburilor și treptele scărilor. Utilizat în principal pe suprafețe cu gropițe sau modele în zonele industriale, de alimentație publică sau comerciale. Culoare galben de siguranță pentru vizibilitate ridicată și identificare ușoară a zonelor periculoase.

Numerele articolelor

Cod Articol COZW53M
EAN 5010027139817
UBB 500614674991
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător COZW5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.