text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Covor anti-fatigue GPBK6 Negru 150mm x 18,3m


Banda 3M™ Safety-Walk™ antiderapantă pentru uz general din seria 600 este un material abraziv cu strat mineral, lipit de o rășină durabilă pe o folie de plastic cu suport adeziv sensibil la presiune. Oferă o suprafață antiderapantă eficientă în zonele cu trafic de încălțăminte ușor până la intens. Se utilizează în principal pe pardoseli uscate, umede, u

Cod Articol GPZW153M
Culoare negru
Lățime 150
Lungime (mm) 18300
Marca 3M
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 150
Lungime (mm) 18300
Marca 3M

Descriere

Banda 3M™ Safety-Walk™ antiderapantă pentru uz general din seria 600 este un material abraziv cu strat mineral, lipit de o rășină durabilă pe o folie de plastic cu suport adeziv sensibil la presiune. Oferă o suprafață antiderapantă eficientă în zonele cu trafic de încălțăminte ușor până la intens. Se utilizează în principal pe pardoseli uscate, umede, uleioase, în aplicații industriale și comerciale cu trafic intens de pietoni sau vehicule ușoare, cum ar fi: coridoare, spații de producție și depozitare, rampe, scări, scări, tălpi pentru mașini și ieșiri de urgență. Disponibilă într-o varietate de culori și dimensiuni.3M™ Safety-Walk™ Bandă antiderapantă de uz general seria 600 a fost certificată de către National Floor Safety Institute (NFSI) ca oferind „tracțiune ridicată”. NFSI a ales un coeficient de frecare statică la umezeală (SCOF) mai mare de 0,60 drept criteriu pentru „tracțiune ridicată”, deoarece, conform NFSI, suprafețele de pardoseală care mențin acest nivel de rezistență la alunecare la umezeală s-au dovedit a reduce numărul de reclamații pentru alunecare și cădere între 50% și 90%.

Numerele articolelor

Cod Articol GPZW153M
EAN 5010027761278
UBB 500614683075
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător GPZW15
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.