text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

3M Coverall 4510 Alb XL


Salopeta de protecție 3M™ 4510 oferă protecție economică împotriva agenților infecțioși, a anumitor prafuri periculoase și a stropirii limitate cu lichide. Laminatul nostru PE include micropori care permit evaporarea căldurii și a umidității de pe piele și ieșirea prin costum, oferind o soluție ușoară și confortabilă, dar în același timp protectoare. salopeta de protecție 3M™ 4510 certificată CAT III oferă protecție de tip 5 împotriva prafului periculos și protecție de tip 6 împotriva stropilor lichizi. Salopeta de protecție 3M 4510 îndeplinește o varietate de standarde pentru îmbrăcăminte de protecție chimică, inclusiv EN 14126 Agenți infecțioși, EN 1073-2 Rezistență la particule nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, Tip 6 Stropi de lichid EN 13034 și Tip 5 Praf EN ISO 13982-1. Inclusiv un design cu glugă cu 2 panouri bine acoperitoare și un fermoar în 2 direcții cu clapetă de furtună. O talie, manșete și glezne elastice asigură confort și acoperire care rămâne la locul ei. Materialul alb curat este fabricat prin laminarea unei pelicule de polietilenă pe o bază moale de polipropilenă nețesută, este rezistent și cu foarte puține scame. Stratul antistatic reduce descărcarea statică și ajută la minimizarea riscului de scântei și aprindere. Salopeta este ușoară și moale, iar microporii permit evaporarea umidității, oferind în același timp protecție ușoară împotriva stropirii chimice.

Cod Articol 4510XL3M
Dimensiune (SUA/CA)
Culoare Alb
Izolat Nu
Rezistență la ulei Da
Rezistent la substanțe chimice Da
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Dimensiune (SUA/CA) XL
Culoare Alb
Izolat Nu
Rezistență la ulei Da
Rezistent la substanțe chimice Da
Versiune antistatică Da
Material Polipropilenă (PP)
Versiune ignifugată Nu
Închidere cu buton Nu
Capotă detașabilă Nu
Potrivit pentru suprapresiune Nu
Strâns la fluid Da
De unică folosință Da
Tip de echipare Potrivire lungă
Respingător de apă Da
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu benzi reflectorizante Nu
Sex Unisex
Protecție împotriva apei/umezelii în conformitate cu EN 343 Nu
Protecție împotriva avertismentelor în conformitate cu EN ISO 20471 Nu
Protecție împotriva căldurii și flăcării conform EN 11612 Nu
Se poate spăla la mașină Nu
Protecție la sudură conform EN 11611 Nu
Etanșitate la gaz Nu
Cu conexiune pentru aer proaspăt Nu
Marcă 3M
Greutate pe bucată (g) 4713
Codul mărfurilor
Model 4510

Descriere

Salopeta de protecție 3M™ 4510 oferă protecție economică împotriva agenților infecțioși, a anumitor prafuri periculoase și a stropirii limitate cu lichide. Laminatul nostru PE include micropori care permit evaporarea căldurii și a umidității de pe piele și ieșirea prin costum, oferind o soluție ușoară și confortabilă, dar în același timp protectoare. salopeta de protecție 3M™ 4510 certificată CAT III oferă protecție de tip 5 împotriva prafului periculos și protecție de tip 6 împotriva stropilor lichizi. Salopeta de protecție 3M 4510 îndeplinește o varietate de standarde pentru îmbrăcăminte de protecție chimică, inclusiv EN 14126 Agenți infecțioși, EN 1073-2 Rezistență la particule nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, Tip 6 Stropi de lichid EN 13034 și Tip 5 Praf EN ISO 13982-1. Inclusiv un design cu glugă cu 2 panouri bine acoperitoare și un fermoar în 2 direcții cu clapetă de furtună. O talie, manșete și glezne elastice asigură confort și acoperire care rămâne la locul ei. Materialul alb curat este fabricat prin laminarea unei pelicule de polietilenă pe o bază moale de polipropilenă nețesută, este rezistent și cu foarte puține scame. Stratul antistatic reduce descărcarea statică și ajută la minimizarea riscului de scântei și aprindere. Salopeta este ușoară și moale, iar microporii permit evaporarea umidității, oferind în același timp protecție ușoară împotriva stropirii chimice.

Numerele articolelor

Cod Articol 4510XL3M
EAN 4046719401611
UBB 500614557592
UNSPSC 46181503
Nr. articol producător 4510XL
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.