text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 178MM

Numero articolo 653423M
Diametru 178
Tip Disc
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 661.5

Specifiche

Diametru 178
Tip Disc
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 661.5
Codul mărfurilor 68053000

Descrizione

Discul de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SE combină un disc nețesut agresiv pentru debavurare și finisare la sarcini grele, cu un sistem convenabil de fixare cu cârlig și buclă. Discul nostru utilizează un abraziv din oxid de aluminiu pentru o tăiere rapidă și o fibră care se conformează bine pentru a ajuta la păstrarea marginilor și a suprafețelor conturate. pentru debavurare, șlefuire, șlefuire și finisare eficientă la sarcini grele, utilizați 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc cu abraziv din oxid de aluminiu. Oxidul de aluminiu este preferat de mulți profesioniști din industrie pentru rata mare de tăiere și durata lungă de viață. Este un abraziv rezistent și durabil care se auto-fracturează continuu în timpul utilizării pentru a expune muchii de tăiere proaspete, în comparație cu abrazivii tradiționali, cum ar fi granatul, care se uzează rapid odată cu utilizarea. De asemenea, are o retenție scăzută a căldurii și este perfect pentru șlefuire, șlefuire și finisare. Discul nostru cu oxid de aluminiu este potrivit pentru utilizarea pe o mare varietate de substraturi în prelucrarea lemnului și a metalelor, inclusiv aliaje feroase. Abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de condiționare a suprafețelor cu abrazivi amestecați în fibre nețesute de nailon sau sintetice. Combinând astfel abrazivii cu fibrele, se creează un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe întreaga durată de viață a produsului. Materialul cu pânză deschisă funcționează la rece și este rezistent la încărcare, limitând înfundarea fibrelor, ceea ce menține mineralele abrazive tăind la performanțe ridicate.

Numeri di articolo

Numero articolo 653423M
EAN 4001895529917
UBB 500614755345
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  65342
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.