text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bandă pentru covoare 9195 galbenă 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191, este o bandă dublu acoperită de uz general. Are un adeziv de cauciuc sensibil la presiune, cu aderență inițială ridicată, un suport nețesut și un strat de hârtie siliconizată ușor de îndepărtat. cu un echilibru excelent între aderența inițială ridicată și rezistența bună la forfecare la temperatura camerei, precum și o bună

Cod Articol 1K366522
Culoare Yellow
Lățime 50
Grosime (mm) 0.13
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 25
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Yellow
Lățime 50
Grosime (mm) 0.13
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 25
Material Polipropilenă (PP)
Rezistență la temperatură (°C) 70 - 70
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Type 7000111987

Descriere

3M™ Double Coated Tape 9191, este o bandă dublu acoperită de uz general. Are un adeziv de cauciuc sensibil la presiune, cu aderență inițială ridicată, un suport nețesut și un strat de hârtie siliconizată ușor de îndepărtat. cu un echilibru excelent între aderența inițială ridicată și rezistența bună la forfecare la temperatura camerei, precum și o bună detașabilitate, 9191 a fost dezvoltată ca bandă pentru covoare. Cu toate acestea, este necesar să se evalueze sistematic compatibilitatea suprafeței înainte de a începe o aplicare.

Numerele articolelor

Cod Articol 1K366522
EAN 8021684192371
UBB 500667421779
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 919550
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.